Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0269.1A087X20 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.78 10-24 Μπλε | AE9RCT 6LRE6

KIPP K0269.1A087X20 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.78 10-24 Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9RCT Μοντέλο: K0269.1A087X20Cross Ref: 6LRE6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενες λαβές
ΧρώμαΜπλε
εξαρτήματαΑτσάλι
φινίρισμαματ
Ύψος1.99 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος1.85 "
Μήκος βίδας0.78 "
ΣτυλNovo Grip
Μέγεθος νήματος10-24
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκος βίδαςΤιμή
KIPP K0269.1A016X10 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.39 10-24 Κίτρινο | AE9RBB 6LPZ8 Κ0269.1Α016Χ10Κίτρινο1.57 "0.39 "€12.56
KIPP K0269.1A016X15 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.59 10-24 Κίτρινο | AE9RBC 6LPZ9 Κ0269.1Α016Χ15Κίτρινο1.77 "0.59 "€12.56
KIPP K0269.1A016X20 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.78 10-24 Κίτρινο | AE9RBD 6LRA0 Κ0269.1Α016Χ20Κίτρινο1.99 "0.78 "€12.56
KIPP K0269.1A016X25 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.99 10-24 Κίτρινο | AE9RBE 6LRA1 Κ0269.1Α016Χ25Κίτρινο2.16 "0.99 "€12.56
KIPP K0269.1A016X30 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.18 10-24 Κίτρινο | AE9RBF 6LRA2 Κ0269.1Α016Χ30Κίτρινο2.36 "1.18 "€12.56
KIPP K0269.1A016X35 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.38 10-24 Κίτρινο | AE9RBG 6LRA3 Κ0269.1Α016Χ35Κίτρινο2.56 "1.38 "€14.00
KIPP K0269.1A016X40 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.57 10-24 Κίτρινο | AE9RBH 6LRA4 Κ0269.1Α016Χ40Κίτρινο2.75 "1.57 "€14.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0269.1A087X20 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.78 10-24 Μπλε
€12.56 /μονάδα