Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0269.10586X50 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.99 M5 Green | AE9QYR 6LPT3

KIPP K0269.10586X50 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.99 M5 Πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9QYR Μοντέλο: K0269.10586X50Cross Ref: 6LPT3

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενες λαβές
ΧρώμαΠράσινο
εξαρτήματαΑτσάλι
φινίρισμαματ
Ύψος3.15 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος1.85 "
Μήκος βίδας1.99 "
ΣτυλNovo Grip
Μέγεθος νήματοςM5
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0269.10516 Ρυθμιζόμενες λαβές M5 Κίτρινο | AE9LJV 6KNJ0 K0269.10516Κίτρινο1.28 "-Εσωτερικό νήμα€11.38
KIPP K0269.1052 Ρυθμιζόμενες λαβές M5 Πορτοκαλί | AE9LJW 6KNJ1 K0269.1052Πορτοκαλί1.28 "-Εσωτερικό νήμα€11.38
KIPP K0269.10584 Ρυθμιζόμενες λαβές M5 Red | AE9LJX 6KNJ2 K0269.10584Red1.28 "-Εσωτερικό νήμα€11.38
KIPP K0269.10586 Ρυθμιζόμενες λαβές M5 Green | AE9LJY 6KNJ3 K0269.10586Πράσινο1.28 "-Εσωτερικό νήμα€11.38
KIPP K0269.10587 Ρυθμιζόμενες λαβές M5 Μπλε | AE9LJZ 6KNJ4 K0269.10587Μπλε1.28 "-Εσωτερικό νήμα€11.38
KIPP K0269.10516X10 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.39 M5 Κίτρινο | AE9LVJ 6KPL0 Κ0269.10516Χ10Κίτρινο1.57 "0.39 "Εξωτερικό νήμα€12.51
KIPP K0269.10516X15 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.59 M5 Κίτρινο | AE9LVK 6KPL1 Κ0269.10516Χ15Κίτρινο1.77 "0.59 "Εξωτερικό νήμα€12.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0269.10586X50 Ρυθμιζόμενες λαβές 1.99 M5 Πράσινο
€13.66 /μονάδα