Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0250.104 Κουμπί μανιταριού από ανοξείδωτο ατσάλι M4 Φυσικό γυαλισμένο | AE9GVU 6JRY4

KIPP K0250.104 Πόμολα μανιταριού από ανοξείδωτο χάλυβα M4 Natural Polished

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9GVU Μοντέλο: K0250.104Cross Ref: 6JRY4

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξόγκωμα μανιταριού από ανοξείδωτο ατσάλι
ΧρώμαΦυσικό γυαλισμένο
Διάμετρος0.83 "
φινίρισμαΓυαλισμένο
Τύπος εξογκώματοςΜανιτάρι
συνολικό ύψος0.83
ΣτυλΜανιτάρι SS
Μέγεθος νήματοςM4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςσυνολικό ύψοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
KIPP K0250.003 Κουμπί μανιταριού από ανοξείδωτο χάλυβα M3 Φυσικό γυαλισμένο | AE9GVR 6JRY2 K0250.0030.71 "0.71M3€16.62
KIPP K0250.0AD Εξόγκωμα μανιταριού από ανοξείδωτο ατσάλι 6-32 Φυσικό γυαλισμένο | AE9GVT 6JRY3 Κ0250.0AD0.71 "0.716-32€16.43
KIPP K0250.105 Κουμπί μανιταριών από ανοξείδωτο ατσάλι M5 Φυσικό γυαλισμένο | AE9GVV 6JRY5 K0250.1050.83 "0.83M5€17.48
Κουμπί μανιταριών από ανοξείδωτο ατσάλι KIPP K0250.1A0 10-24 Φυσικό γυαλισμένο | AE9GVW 6JRY6 K0250.1A00.83 "0.8310-24€18.06
KIPP K0250.1A1 Από ανοξείδωτο χάλυβα Κουμπί μανιταριών 13-32 Φυσικό γυαλισμένο AE9GVX 6JRY7 K0250.1A10.83 "0.8313-32€18.11
Κουμπί μανιταριών από ανοξείδωτο χάλυβα KIPP K0250.1AE 8-32 Φυσικό γυαλισμένο | AE9GVY 6JRY8 Κ0250.1ΑΕ0.83 "0.838-32€16.88
KIPP K0250.206 Κουμπί μανιταριού από ανοξείδωτο ατσάλι M6 Φυσικό γυαλισμένο | AE9GVZ 6JRY9 K0250.2060.99 "0.99M6€19.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0250.104 Πόμολα μανιταριού από ανοξείδωτο χάλυβα M4 Natural Polished
€16.93 /μονάδα