Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0155.4081X25 Star Grip Knob M8 Εξωτερικό 0.99 1.99 1.57 L | AC9GWM 3GHR7

KIPP K0155.4081X25 Star Grip Knob M8 External 0.99 1.99 1.57 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9GWM Μοντέλο: K0155.4081X25Cross Ref: 3GHR7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί Star Grip
Διάμετρος1.57 "
φινίρισμαΜαύρο ματ
Τύπος εξογκώματοςΑστέρι λαβής
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος1.99 "
Μήκος βίδας0.99 "
ΣτυλL
Μέγεθος νήματοςM8
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΣτυλΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0155.208 Star Grip Knob M8 Εσωτερικό 0.98 1.57 K | AC8RZX 3DFT3 K0155.2081.57 "0.98 "-KΕσωτερικό νήμα€4.49
KIPP K0155.4081X15 Λαβή λαβής αστεριού M8 Εξωτερικό 0.59 1.57 1.57 L | AC9GWH 3GHR3 Κ0155.4081Χ151.57 "1.57 "0.59 "LΕξωτερικό νήμα€5.11
KIPP K0155.4081X20 Πόμολο Star Grip M8 Εξωτερικό 0.78 1.77 1.57 L | AC9GWK 3GHR5 Κ0155.4081Χ201.57 "1.77 "0.78 "LΕξωτερικό νήμα€5.29
KIPP K0155.4081X30 Κουμπί λαβής Star M8 Εξωτερικό 1.18 2.16 1.57 L | AC9GWP 3GHR9 Κ0155.4081Χ301.57 "2.16 "1.18 "LΕξωτερικό νήμα€5.38
KIPP K0155.4081X35 Κουμπί λαβής Star M8 Εξωτερικό 1.38 2.36 1.57 L | AC9GWR 3GHT2 Κ0155.4081Χ351.57 "2.36 "1.38 "LΕξωτερικό νήμα€6.06
KIPP K0155.4081X40 Star Grip Knob M8 Εξωτερικό 1.57 2.56 1.57 L | AC9GWU 3GHT4 Κ0155.4081Χ401.57 "2.56 "1.57 "LΕξωτερικό νήμα€5.41
KIPP K0155.4081X45 Star Grip Knob M8 Εξωτερικό 1.77 2.75 1.57 L | AC9GWW 3GHT6 Κ0155.4081Χ451.57 "2.75 "1.77 "LΕξωτερικό νήμα€5.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0155.4081X25 Star Grip Knob M8 External 0.99 1.99 1.57 L
€4.91 /μονάδα