Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0154.4A4X40 Star Knob 3 / 8-16 Εξωτερικό 1.57 2.83 Ανοξείδωτο ένθετο | AC9HCN 3GJP4

KIPP K0154.4A4X40 πόμολο αστεριού 3/8-16 Εξωτερικό 1.57 2.83 ένθετο από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9HCN Μοντέλο: K0154.4A4X40Cross Ref: 3GJP4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί Star Grip
Διάμετρος1.99 "
φινίρισμαΜαύρο ματ
Τύπος εξογκώματοςΑστέρι λαβής
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος2.83 "
Μήκος βίδας1.57 "
ΣτυλΕισαγωγή SS
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0154.2A4 Star Knob 3 / 8-16 Εσωτερικό 1.26 1.99 Ανοξείδωτο ένθετο | AC9HBP 3GJK7 K0154.2A41.26 "-Εσωτερικό νήμα€7.44
KIPP K0154.4A4X20 Star Knob 3 / 8-16 Εξωτερικό 0.78 2.05 Ανοξείδωτο ένθετο | AC9HCM 3GJP3 Κ0154.4Α4Χ202.05 "0.78 "Εξωτερικό νήμα€8.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0154.4A4X40 πόμολο αστεριού 3/8-16 Εξωτερικό 1.57 2.83 ένθετο από ανοξείδωτο χάλυβα
€9.53 /μονάδα