Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0154.212 Star Knob M12 Εσωτερικό 1.57 2.48 Ανοξείδωτο ένθετο | AC9HBK 3GJK3

KIPP K0154.212 πόμολο αστεριού M12 Εσωτερικό 1.57 2.48 ένθετο από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9HBK Μοντέλο: K0154.212Cross Ref: 3GJK3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί Star Grip
Διάμετρος2.48 "
φινίρισμαΜαύρο ματ
Τύπος εξογκώματοςΑστέρι λαβής
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος1.57 "
ΣτυλΕισαγωγή SS
Μέγεθος νήματοςM12
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΣτυλΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0155.212 Star Grip Knob M12 Εσωτερικό 1.57 2.48 K | AC8TAB 3DFT7 K0155.2122.48 "1.57 "-KΕσωτερικό νήμα€11.54
KIPP K0153.212 Star Knob M12 Εσωτερικό 1.57 2.48 Ατσάλινο κολάρο | AC8THG 3DHE8 K0153.2122.48 "1.57 "-Χάλυβα κολάροΕσωτερικό νήμα€11.79
KIPP K0155.4121X30 Star Grip Knob M12 Εξωτερικό 1.18 2.76 2.48 L | AC9GZN 3GJD4 Κ0155.4121Χ302.48 "2.76 "1.18 "LΕξωτερικό νήμα€12.09
KIPP K0155.4121X45 Star Grip Knob M12 Εξωτερικό 1.77 3.35 2.48 L | AC9GZT 3GJE1 Κ0155.4121Χ452.48 "3.35 "1.77 "LΕξωτερικό νήμα€13.36
KIPP K0155.4121X60 Star Grip Knob M12 Εξωτερικό 2.36 3.94 2.48 L | AC9GZW 3GJE5 Κ0155.4121Χ602.48 "3.94 "2.36 "LΕξωτερικό νήμα€15.24
KIPP K0155.412X30 Star Grip Knob M12 Εξωτερικό 1.18 2.44 1.99 L | AC9HAB 3GJF4 Κ0155.412Χ301.99 "2.44 "1.18 "LΕξωτερικό νήμα€8.11
KIPP K0155.412X35 Αστραπή λαβής M12 Εξωτερικό 1.38 2.64 1.99 L | AC9HAD 3GJF6 Κ0155.412Χ351.99 "2.64 "1.38 "LΕξωτερικό νήμα€8.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0154.212 πόμολο αστεριού M12 Εσωτερικό 1.57 2.48 ένθετο από ανοξείδωτο χάλυβα
€15.13 /μονάδα