Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0150.532062 Ανοξείδωτο ατσάλι πόμολο M6 Φυσικό γυαλισμένο | AE9GVH 6JRX4

KIPP K0150.532062 Πόμολο αστεριού από ανοξείδωτο χάλυβα M6 Natural Polished

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9GVH Μοντέλο: K0150.532062Cross Ref: 6JRX4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξόγκωμα από ανοξείδωτο ατσάλι
ΧρώμαΦυσικό γυαλισμένο
Διάμετρος1.26 "
φινίρισμαΓυαλισμένο
Τύπος εξογκώματοςΑστέρι λαβής
συνολικό ύψος0.79
ΣτυλΣτυλ Ε
Μέγεθος νήματοςM6
ΧαρακτηριστικάΣτυλ Ε

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0150.232062 Από ανοξείδωτο ατσάλι πόμολο M6 φυσικό γυαλισμένο | AE9GUG 6JRV0 K0150.232062Στύλ ΒΣτύλ Β€18.41
KIPP K0150.332062 Από ανοξείδωτο ατσάλι πόμολο M6 Φυσικό γυαλισμένο | AE9GUQ 6JRV8 K0150.332062Στυλ CΣτυλ C€20.53
KIPP K0150.432062 Ανοξείδωτο εξόγκωμα αστέρι M6 φυσικό γυαλισμένο | AE9GUZ 6JRW6 K0150.432062Στυλ DΣτυλ D€23.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0150.532062 Πόμολο αστεριού από ανοξείδωτο χάλυβα M6 Natural Polished
€23.66 /μονάδα