Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0150.463A52 Ανοξείδωτο εξόγκωμα 1 / 2-13 Φυσικό γυαλισμένο | AE9GVG 6JRX3

KIPP K0150.463A52 Πόμολο αστεριού από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-13 Φυσικό γυαλισμένο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9GVG Μοντέλο: K0150.463A52Cross Ref: 6JRX3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξόγκωμα από ανοξείδωτο ατσάλι
ΧρώμαΦυσικό γυαλισμένο
Διάμετρος2.5 "
φινίρισμαΓυαλισμένο
Τύπος εξογκώματοςΑστέρι λαβής
συνολικό ύψος1 3 / 5 "
ΣτυλΣτυλ D
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΣτυλ D

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.351
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςσυνολικό ύψοςΣτυλΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0150.263CP2 Ανοξείδωτο εξόγκωμα 1 / 2-13 Φυσικό γυαλισμένο | AE9GUP 6JRV7 Κ0150.263CP22.48 "1.57Στύλ ΒΣτύλ Β€39.05
KIPP K0150.363CP2 Πόμολο αστεριού από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-13 Natural Polished | AE9GUY 6JRW5 Κ0150.363CP22.48 "1.57Στυλ CΣτυλ C€46.00
KIPP K0150.563A52 Ανοξείδωτο εξόγκωμα 1 / 2-13 Φυσικό γυαλισμένο | AE9GVQ 6JRY1 K0150.563A522.48 "1.57Στυλ ΕΣτυλ Ε€48.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0150.463A52 Πόμολο αστεριού από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-13 Φυσικό γυαλισμένο
€52.15 /μονάδα