Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0124.1A1 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 10-32 Εσωτερική 1.85 1.22 | AC9HLH 3GKU7

KIPP K0124.1A1 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 10-32 Εσωτερική 1.85 1.22

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9HLH Μοντέλο: K0124.1A1Cross Ref: 3GKU7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€73.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη λαβή SS
φινίρισμαματ
Ύψος1.22 "
Τύπος εξογκώματοςΡυθμιζόμενη λαβή
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος1.85 "
Μέγεθος νήματος10-32
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0124.1A1X15 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 10-32 Εξωτερική 0.59 1.85 1.81 | AC9HMF 3GKX1 Κ0124.1Α1Χ151.81 "0.59 "Εξωτερικό νήμα€76.13
KIPP K0124.1A1X20 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι 10-32 Εξωτερική 0.78 1.85 2.01 | AC9HMG 3GKX2 Κ0124.1Α1Χ202.01 "0.78 "Εξωτερικό νήμα€76.13
KIPP K0124.1A1X25 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 10-32 Εξωτερική 0.99 1.85 2.2 | AC9HMH 3GKX3 Κ0124.1Α1Χ252.2 "0.99 "Εξωτερικό νήμα€76.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0124.1A1 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα 10-32 Εσωτερική 1.85 1.22
€73.58 /μονάδα