Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0124.106X50 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα M6 Εξωτερικό 1.99 1.85 3.19 | AC9HMB 3GKW6

KIPP K0124.106X50 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα M6 Εξωτερική 1.99 1.85 3.19

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9HMB Μοντέλο: K0124.106X50Cross Ref: 3GKW6

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€79.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη λαβή SS
φινίρισμαματ
Ύψος3.19 "
Τύπος εξογκώματοςΡυθμιζόμενη λαβή
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος1.85 "
Μήκος βίδας1.99 "
Μέγεθος νήματοςM6
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0124.206X15 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα M6 Εξωτερική 0.59 2.93 2.26 | AC8TDH 3DGT6 Κ0124.206Χ152.26 "2.93 "0.59 "M6Εξωτερικό νήμα€102.41
KIPP K0124.206X20 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα M6 Εξωτερική 0.78 2.93 2.46 | AC8TDJ 3DGT7 Κ0124.206Χ202.46 "2.93 "0.78 "M6Εξωτερικό νήμα€102.41
KIPP K0124.206X25 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα M6 Εξωτερική 0.99 2.93 2.66 | AC8TDK 3DGT8 Κ0124.206Χ252.66 "2.93 "0.99 "M6Εξωτερικό νήμα€102.41
KIPP K0124.206X30 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα M6 Εξωτερικό 1.18 2.93 2.85 | AC8TDL 3DGT9 Κ0124.206Χ302.85 "2.93 "1.18 "M6Εξωτερικό νήμα€102.41
KIPP K0124.206X40 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα M6 Εξωτερική 1.57 2.93 3.25 | AC8TDM 3DGU1 Κ0124.206Χ403.25 "2.93 "1.57 "M6Εξωτερικό νήμα€105.92
KIPP K0124.206X50 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα M6 Εξωτερικό 1.99 2.93 3.64 | AC8TDN 3DGU2 Κ0124.206Χ503.64 "2.93 "1.99 "M6Εξωτερικό νήμα€105.92
KIPP K0124.206X60 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα M6 Εξωτερική 2.36 2.93 4.04 | AC8TDP 3DGU3 Κ0124.206Χ604.04 "2.93 "2.36 "M6Εξωτερικό νήμα€105.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0124.106X50 Ρυθμιζόμενη λαβή από ανοξείδωτο χάλυβα M6 Εξωτερική 1.99 1.85 3.19
€79.18 /μονάδα