Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0116.5A51 Ρυθμιζόμενη λαβή 1 / 2-13 Εσωτερική 4.96 3.11 Μαύρη | AC9GEG 3GFT4

KIPP K0116.5A51 Ρυθμιζόμενη λαβή 1/2-13 Εσωτερική 4.96 3.11 Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9GEG Μοντέλο: K0116.5A51Cross Ref: 3GFT4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη λαβή
ΧρώμαΜαύρο σατέν
φινίρισμαΜαύρο σατέν
Ύψος3.11 "
Τύπος εξογκώματοςΡυθμιζόμενη λαβή
Υλικόψευδάργυρος
Συνολικό μήκος4.96 "
ΣτυλΚλασική μπάλα
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικά νήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.306
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0116.4A51 Ρυθμιζόμενη λαβή 1 / 2-13 Εσωτερική 4.29 2.64 Μαύρη | AC9GED 3GFT1 K0116.4A512.64 "4.29 "-Εσωτερικά νήματα€27.17
KIPP K0116.4A51X20 Ρυθμιζόμενη λαβή 1 / 2-13 Εξωτερική 0.78 4.29 3.43 Μαύρη | AC9GMU 3GGR5 Κ0116.4Α51Χ203.43 "4.29 "0.78 "Εξωτερικά νήματα€28.47
KIPP K0116.4A51X35 Ρυθμιζόμενη λαβή 1 / 2-13 Εξωτερική 1.38 4.29 4.02 Μαύρη | AC9GMV 3GGR8 Κ0116.4Α51Χ354.02 "4.29 "1.38 "Εξωτερικά νήματα€30.19
KIPP K0116.4A51X40 Ρυθμιζόμενη λαβή 1 / 2-13 Εξωτερική 1.57 4.29 4.21 Μαύρο | AC9GMW 3GGR9 Κ0116.4Α51Χ404.21 "4.29 "1.57 "Εξωτερικά νήματα€30.75
KIPP K0116.4A51X45 Ρυθμιζόμενη λαβή 1 / 2-13 Εξωτερική 1.77 4.29 4.41 Μαύρη | AC9GMX 3GGT1 Κ0116.4Α51Χ454.41 "4.29 "1.77 "Εξωτερικά νήματα€30.74
KIPP K0116.4A51X50 Ρυθμιζόμενη λαβή 1 / 2-13 Εξωτερική 1.99 4.29 4.61 Μαύρη | AC9GMY 3GGT2 Κ0116.4Α51Χ504.61 "4.29 "1.99 "Εξωτερικά νήματα€30.75
KIPP K0116.4A51X55 Ρυθμιζόμενη λαβή 1 / 2-13 Εξωτερική 2.16 4.29 4.8 Μαύρη | AC9GMZ 3GGT3 Κ0116.4Α51Χ554.8 "4.29 "2.16 "Εξωτερικά νήματα€30.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0116.5A51 Ρυθμιζόμενη λαβή 1/2-13 Εσωτερική 4.96 3.11 Μαύρο
€33.89 /μονάδα