Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0116.4121X40 Ρυθμιζόμενη λαβή M12 Εξωτερική 1.57 4.29 4.21 Μαύρο | AC9GMD 3GGN9

KIPP K0116.4121X40 Ρυθμιζόμενη λαβή M12 Εξωτερική 1.57 4.29 4.21 Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9GMD Μοντέλο: K0116.4121X40Cross Ref: 3GGN9

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη λαβή
ΧρώμαΜαύρο σατέν
φινίρισμαΜαύρο σατέν
Ύψος4.21 "
Τύπος εξογκώματοςΡυθμιζόμενη λαβή
Υλικόψευδάργυρος
Συνολικό μήκος4.29 "
Μήκος βίδας1.57 "
ΣτυλΚλασική μπάλα
Μέγεθος νήματοςM12
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικά νήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.234
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7907006000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0116.4121 Ρυθμιζόμενη λαβή M12 Εσωτερική 4.29 2.64 Μαύρη | AC9GEB 3GFR8 K0116.41212.64 "4.29 "-Εσωτερικά νήματα€26.95
KIPP K0116.5121 Ρυθμιζόμενη λαβή M12 Εσωτερική 4.96 3.11 Μαύρη | AC9GEE 3GFT2 K0116.51213.11 "4.96 "-Εσωτερικά νήματα€33.26
KIPP K0116.4121X20 Ρυθμιζόμενη λαβή M12 Εξωτερικό 0.78 4.29 3.43 Μαύρο | AC9GLZ 3GGN5 Κ0116.4121Χ203.43 "4.29 "0.78 "Εξωτερικά νήματα€29.14
KIPP K0116.4121X25 Ρυθμιζόμενη λαβή M12 Εξωτερική 0.99 4.29 3.62 Μαύρο | AC9GMA 3GGN6 Κ0116.4121Χ253.62 "4.29 "0.99 "Εξωτερικά νήματα€28.74
KIPP K0116.4121X30 Ρυθμιζόμενη λαβή M12 Εξωτερικό 1.18 4.29 3.82 Μαύρο | AC9GMB 3GGN7 Κ0116.4121Χ303.82 "4.29 "1.18 "Εξωτερικά νήματα€29.14
KIPP K0116.4121X35 Ρυθμιζόμενη λαβή M12 Εξωτερική 1.38 4.29 4.02 Μαύρη | AC9GMC 3GGN8 Κ0116.4121Χ354.02 "4.29 "1.38 "Εξωτερικά νήματα€30.15
KIPP K0116.4121X45 Ρυθμιζόμενη λαβή M12 Εξωτερικό 1.77 4.29 4.41 Μαύρο | AC9GME 3GGP1 Κ0116.4121Χ454.41 "4.29 "1.77 "Εξωτερικά νήματα€29.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0116.4121X40 Ρυθμιζόμενη λαβή M12 Εξωτερική 1.57 4.29 4.21 Μαύρο
€30.62 /μονάδα