Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0116.2081X40 Ρυθμιζόμενη λαβή M8 Εξωτερική 1.57 2.93 3.37 Μαύρη | AC9GHB 3GGA5

KIPP K0116.2081X40 Ρυθμιζόμενη λαβή M8 Εξωτερική 1.57 2.93 3.37 Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9GHB Μοντέλο: K0116.2081X40Cross Ref: 3GGA5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη λαβή
ΧρώμαΜαύρο σατέν
φινίρισμαΜαύρο σατέν
Ύψος3.37 "
Τύπος εξογκώματοςΡυθμιζόμενη λαβή
Υλικόψευδάργυρος
Συνολικό μήκος2.93 "
Μήκος βίδας1.57 "
ΣτυλΚλασική μπάλα
Μέγεθος νήματοςM8
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικά νήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7907006000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0116.2081 Ρυθμιζόμενη λαβή M8 Εσωτερική 2.93 1.79 Μαύρη | AC9GDT 3GFP9 K0116.20811.79 "2.93 "-Εσωτερικά νήματα€23.26
KIPP K0116.3081 Ρυθμιζόμενη λαβή M8 Εσωτερική 3.58 2.26 Μαύρη | AC9GDW 3GFR3 K0116.30812.26 "3.58 "-Εσωτερικά νήματα€23.21
KIPP K0116.2081X15 Ρυθμιζόμενη λαβή M8 Εξωτερική 0.59 2.93 2.38 Μαύρη | AC9GGW 3GFZ9 Κ0116.2081Χ152.38 "2.93 "0.59 "Εξωτερικά νήματα€22.31
KIPP K0116.2081X20 Ρυθμιζόμενη λαβή M8 Εξωτερική 0.78 2.93 2.58 Μαύρη | AC9GGX 3GGA1 Κ0116.2081Χ202.58 "2.93 "0.78 "Εξωτερικά νήματα€23.27
KIPP K0116.2081X25 Ρυθμιζόμενη λαβή M8 Εξωτερικό 0.99 2.93 2.78 Μαύρο | AC9GGY 3GGA2 Κ0116.2081Χ252.78 "2.93 "0.99 "Εξωτερικά νήματα€23.27
KIPP K0116.2081X30 Ρυθμιζόμενη λαβή M8 Εξωτερική 1.18 2.93 2.97 Μαύρο | AC9GGZ 3GGA3 Κ0116.2081Χ302.97 "2.93 "1.18 "Εξωτερικά νήματα€24.62
KIPP K0116.2081X35 Ρυθμιζόμενη λαβή M8 Εξωτερική 1.38 2.93 3.17 Μαύρο | AC9GHA 3GGA4 Κ0116.2081Χ353.17 "2.93 "1.38 "Εξωτερικά νήματα€24.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0116.2081X40 Ρυθμιζόμενη λαβή M8 Εξωτερική 1.57 2.93 3.37 Μαύρο
€24.81 /μονάδα