Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0116.2061X20 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εξωτερικό 0.78 2.93 2.58 Μαύρο | AC9GGL 3GFY9

KIPP K0116.2061X20 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εξωτερική 0.78 2.93 2.58 Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9GGL Μοντέλο: K0116.2061X20Cross Ref: 3GFY9

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη λαβή
ΧρώμαΜαύρο σατέν
φινίρισμαΜαύρο σατέν
Ύψος2.58 "
Τύπος εξογκώματοςΡυθμιζόμενη λαβή
Υλικόψευδάργυρος
Συνολικό μήκος2.93 "
Μήκος βίδας0.78 "
ΣτυλΚλασική μπάλα
Μέγεθος νήματοςM6
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικά νήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7907006000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0116.1061 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εσωτερική 1.85 1.28 Μαύρη | AC9GDL 3GFP3 K0116.10611.28 "1.85 "-Εσωτερικά νήματα€17.29
KIPP K0116.2061 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εσωτερική 2.93 1.79 Μαύρο | AC9GDR 3GFP8 K0116.20611.79 "2.93 "-Εσωτερικά νήματα€21.35
KIPP K0116.1061X10 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εξωτερική 0.39 1.85 1.67 Μαύρη | AC9GFG 3GFV9 Κ0116.1061Χ101.67 "1.85 "0.39 "Εξωτερικά νήματα€18.38
KIPP K0116.1061X15 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εξωτερικό 0.59 1.85 1.87 Μαύρο | AC9GFH 3GFW1 Κ0116.1061Χ151.87 "1.85 "0.59 "Εξωτερικά νήματα€18.38
KIPP K0116.1061X20 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εξωτερικό 0.78 1.85 2.07 Μαύρο | AC9GFJ 3GFW2 Κ0116.1061Χ202.07 "1.85 "0.78 "Εξωτερικά νήματα€18.47
KIPP K0116.1061X25 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εξωτερικό 0.99 1.85 2.26 Μαύρο | AC9GFK 3GFW3 Κ0116.1061Χ252.26 "1.85 "0.99 "Εξωτερικά νήματα€18.47
KIPP K0116.1061X30 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εξωτερική 1.18 1.85 2.46 Μαύρο | AC9GFL 3GFW4 Κ0116.1061Χ302.46 "1.85 "1.18 "Εξωτερικά νήματα€18.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0116.2061X20 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εξωτερική 0.78 2.93 2.58 Μαύρο
€22.51 /μονάδα