Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0114.3A61 Εσωτερικός μοχλός τάσης 5.83 5 / 8-11 0.67 | AC8QRW 3DAF9

KIPP K0114.3A61 Μοχλός Τάνυσης Εσωτερικός 5.83 5/8-11 0.67

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8QRW Μοντέλο: K0114.3A61Cross Ref: 3DAF9

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€82.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοχλός έντασης
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Handle0 Βαθμός
Ύψος0.67 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος5.83 "
ΣτυλLow Profile
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)28.19
Κωδικός ΕΣ8466935385
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHandleΎψοςΤιμή
KIPP K0114.3A62 Εσωτερικός μοχλός έντασης 5.83 5 / 8-11 1.89 | AC8QRX 3DAG1 K0114.3A6215 Βαθμός1.89 "€90.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0114.3A61 Μοχλός Τάνυσης Εσωτερικός 5.83 5/8-11 0.67
€82.45 /μονάδα