Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0108.1A32X30 Ρυθμιζόμενος Μοχλός 5/16-18 Εξωτερικός 1.18 3.62 0 Μοίρες | AC9HGV 3GKG7

KIPP K0108.1A32X30 Ρυθμιζόμενος Μοχλός 5/16-18 Εξωτερικός 1.18 3.62 0 Μοίρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9HGV Μοντέλο: K0108.1A32X30Cross Ref: 3GKG7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενος μοχλός τάσης
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη μαύρου οξειδίου
Handle0 Βαθμός
Ύψος2.64 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3.62 "
Μήκος βίδας1.18 "
ΣτυλΡυθμιζόμενος μοχλός
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.207
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHandleΎψοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0108.1A31 Ρυθμιζόμενος μοχλός 5 / 16-18 Εσωτερικός 3.46 2.3 20 βαθμοί | AC9HFU 3GKE1 K0108.1A3120 Βαθμός2.3 "-Εσωτερικό νήμα€53.12
KIPP K0108.1A32 Ρυθμιζόμενος μοχλός 5 / 16-18 Εσωτερικός 3.62 1.46 0 βαθμός | AC9HFV 3GKE2 K0108.1A320 Βαθμός1.46 "-Εσωτερικό νήμα€53.12
KIPP K0108.1A31X20 Ρυθμιζόμενο μοχλό 5 / 16-18 Εξωτερικό 0.78 3.46 20 μοίρες | AC9HGL 3GKF8 Κ0108.1Α31Χ2020 Βαθμός3.09 "0.78 "Εξωτερικό νήμα€58.18
KIPP K0108.1A31X25 Ρυθμιζόμενος μοχλός 5 / 16-18 Εξωτερικός 0.99 3.46 20 βαθμοί | AC9HGM 3GKF9 Κ0108.1Α31Χ2520 Βαθμός3.29 "0.99 "Εξωτερικό νήμα€58.18
KIPP K0108.1A31X30 Ρυθμιζόμενο μοχλό 5 / 16-18 Εξωτερικό 1.18 3.46 20 βαθμοί | AC9HGN 3GKG1 Κ0108.1Α31Χ3020 Βαθμός3.48 "1.18 "Εξωτερικό νήμα€58.18
KIPP K0108.1A31X40 Ρυθμιζόμενο μοχλό 5 / 16-18 Εξωτερικό 1.57 3.46 20 βαθμοί | AC9HGP 3GKG2 Κ0108.1Α31Χ4020 Βαθμός3.88 "1.57 "Εξωτερικό νήμα€59.72
KIPP K0108.1A31X50 Ρυθμιζόμενος μοχλός 5 / 16-18 Εξωτερικό 1.99 3.46 20 βαθμοί | AC9HGQ 3GKG3 Κ0108.1Α31Χ5020 Βαθμός4.27 "1.99 "Εξωτερικό νήμα€59.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0108.1A32X30 Ρυθμιζόμενος Μοχλός 5/16-18 Εξωτερικός 1.18 3.62 0 Μοίρες
€58.18 /μονάδα