Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0005.05011A0X50 Λαβή έκκεντρου εσωτερικά σπειρώματα 2-5 / 16 ίντσες x 18 mm | AF7DNR 20WU91

KIPP K0005.05011A0X50 Εσωτερικά σπειρώματα λαβής κάμερας 2-5/16 ίντσες x 18 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7DNR Μοντέλο: K0005.05011A0X50Cross Ref: 20WU91

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαβή κάμερας
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Συνολικό μήκος59mm
Μήκος βίδας1-63/64
Μέγεθος νήματος10-24
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικά νήματα
Πλάτος18mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3926902500

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕσωτερικό μέγεθος σπειρώματοςΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΜέγεθος νήματοςΠλάτοςΤιμή
KIPP K0005.95011AD Λαβή έκκεντρου εσωτερικά σπειρώματα 1-41 / 64 ίντσες x 14.4 mm | AF7DMW 20WU72 Κ0005.95011AD6-3241.7mm-6-3214.4mm€19.04
KIPP K0005.95011AE Cam Handle Internal Threads 1-41 / 64 Inch x 14.4mm | AF7DMX 20WU73 Κ0005.95011ΑΕ8-3241.7mm-8-3214.4mm€19.07
KIPP K0005.05011A0 Κάμερα λαβής εσωτερικά σπειρώματα 2-5 / 16 ίντσες x 18 mm | AF7DMY 20WU74 K0005.05011A010-2459mm-10-2418mm€19.71
KIPP K0005.05011A1 Λαβή έκκεντρου εσωτερικά σπειρώματα 2-5/16 ίντσας x 18mm | AF7DMZ 20WU75 K0005.05011A110-3259mm-10-3218mm€19.74
KIPP K0005.05011AE Κάμερα λαβής εσωτερικά σπειρώματα 2-5 / 16 ίντσες x 18 mm | AF7DNA 20WU76 Κ0005.05011ΑΕ8-3259mm-8-3218mm€20.09
KIPP K0005.95111AD Λαβή έκκεντρου εσωτερικά σπειρώματα 1-41 / 64 ίντσες x 14.4 mm | AF7DNB 20WU77 Κ0005.95111AD6-3241.7mm-6-3214.4mm€28.51
KIPP K0005.95111AE Cam Handle Internal Threads 1-41 / 64 Inch x 14.4mm | AF7DNC 20WU78 Κ0005.95111ΑΕ8-3241.7mm-8-3214.4mm€28.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0005.05011A0X50 Εσωτερικά σπειρώματα λαβής κάμερας 2-5/16 ίντσες x 18 mm
€21.32 /μονάδα