Η βαλβίδα ασφαλείας Kingston 128A-2-000 είναι σχεδιασμένη να ανοίγει σε συγκεκριμένη πίεση για να προστατεύει τα συστήματα και τον εξοπλισμό από την υπέρβαση των ορίων καταπόνησης. Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπως τρόφιμα και ποτά, εξοπλισμός διανομής και ελέγχου διαδικασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτή η βαλβίδα ασφαλείας έχει ελαστομερή (Buna-N / πυρίτιο / Viton) σφράγιση για μηδενική διαρροή και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες έως 225 βαθμούς Fahrenheit και εύρος πίεσης 1 - 300 psi.
- Διαθέτει ένα ανοξείδωτο ελατήριο που ασκεί δύναμη στο αισθητήριο στοιχείο και κλείνει τη βαλβίδα όταν η πίεση φτάσει σε ένα ασφαλές επίπεδο.
- Έρχεται με ατμοσφαιρικό αεραγωγό που βοηθά στην εκκένωση αναθυμιάσεων και αερίων/ατμών για μείωση της εσωτερικής πίεσης και αποφυγή ζημιών.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιος προσανατολισμός τοποθέτησης απαιτείται για την εγκατάσταση μιας βαλβίδας ασφαλείας;
A. Οι βαλβίδες ασφαλείας Kingston θα πρέπει να εγκατασταθούν κατακόρυφα για να διασφαλιστεί ότι το σώμα της βαλβίδας αποστραγγίζεται και ότι επιτυγχάνεται η σωστή ρυθμισμένη πίεση. Η εγκατάσταση μιας βαλβίδας ασφαλείας σε οποιαδήποτε θέση εκτός από κάθετη ή όρθια μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση και να προκαλέσει ζημιά στα εσωτερικά μέρη.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του στομίου και του μεγέθους εισόδου;
Α. Η διάμετρος στομίου είναι το εσωτερικό άνοιγμα της βαλβίδας και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ικανότητας ροής της βαλβίδας. Το μέγεθος εισόδου, από την άλλη πλευρά, είναι το μέγεθος / ο τύπος των σπειρωμάτων όπου είναι συνδεδεμένη η βαλβίδα. Οι βαλβίδες ασφαλείας Kingston δεν χρησιμοποιούν μετρικό σύστημα και διατίθενται σε μέγεθος εισόδου NPT (National Pipe Thread).
Ε. Πώς να διατηρήσετε τη βαλβίδα;
A. Κάντε μια οπτική επιθεώρηση και ελέγξτε για βουλωμένες αποχετεύσεις και σωλήνες αποχέτευσης, συσσώρευση βρωμιάς γύρω από το κάθισμα και σπασμένα, κατεστραμμένα ή λείπουν εξαρτήματα και σφραγίδες.