Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εγχειρίδιο KIMBLE CHASE 69902-11 Crimper 11mm Αλουμίνιο | AH8KPZ 38VK42

KIMBLE CHASE 69902-11 Εγχειρίδιο Crimper 11mm Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8KPZ Πρότυπο: 69902-11Cross Ref: 38VK42

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€662.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειρολαβή
ΥλικόΑλουμίνιο
Powered ByΧειροκίνητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
Εγχειρίδιο KIMBLE CHASE 69902-13 Crimper 13mm Αλουμίνιο | AH8KQA 38VK43 69902-13Χειρολαβή€662.46
Εγχειρίδιο KIMBLE CHASE 69902-20 Crimper 20mm Αλουμίνιο | AH8KQB 38VK44 69902-20Σγουρώνων€662.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIMBLE CHASE 69902-11 Εγχειρίδιο Crimper 11mm Αλουμίνιο
€662.80 /μονάδα