KIMBLE CHASE 14000-600 Ποτήρι 600mL Γυαλί PK36 | AH8KNA 38VJ93

KIMBLE CHASE 14000-600 Ποτήρι 600mL Glass PK36

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8KNA Πρότυπο: 14000-600Cross Ref: 38vj93

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€683.96 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Χωρητικότητα600mL
Υποδιαιρέσεις αποφοίτησης50ml
Εκτός Dia.88mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.3575
Ύψος πλοίου (cm)14.3
Μήκος πλοίου (cm)35.26
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ύψος εργαστηρίου - Μετρικό: 122mm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΥποδιαιρέσεις αποφοίτησηςΕίδοςΕκτός Dia.Pkg. Ποσ.Τιμή
KIMBLE CHASE 14000B-100 Griffin Beaker 100mL Γυαλί διαφανές PK12 | AH2EKA 26CV51 14000B-100-10mLGriffin Beaker50mm12€162.75
KIMBLE CHASE 14000B-150 Griffin Beaker 150mL Γυάλινο διαφανές PK12 | AH2EKB 26CV53 14000B-150-20mlGriffin Beaker57mm12€152.81
KIMBLE CHASE 14000B-250 Griffin Beaker 250mL Γυαλί διαφανές PK12 | AH2EKC 26CV54 14000B-250-25mlGriffin Beaker-12€161.75
KIMBLE CHASE 14000B-400 Griffin Beaker 400mL Γυάλινο διαφανές PK12 | AH2EKD 26CV55 14000B-400-25mlGriffin Beaker-12€169.25
KIMBLE CHASE 14000B-50 Griffin Beaker 50mL Γυαλί διαφανές PK12 | AH2EKE 26CV56 14000B-50-10mLGriffin Beaker-12€154.05
KIMBLE CHASE 14000G-100 Griffin Beaker 100mL Γυάλινο διαφανές PK12 | AH2EKF 26CV58 14000G-100-10mLGriffin Beaker50mm12€158.03
KIMBLE CHASE 14000G-150 Griffin Beaker 150mL Γυάλινο διαφανές PK12 | AH2EKG 26CV60 14000G-150-20mlGriffin Beaker57mm12€154.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIMBLE CHASE 14000-600 Ποτήρι 600mL Glass PK36
€683.96 /πακέτο