Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KILLARK VSQ3023 Μηχανική ασφάλιση 2w3p 30a | AF9JMR 2NVY4

KILLARK VSQ3023 Mechanical Interlock 2w3p 30a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9JMR Μοντέλο: VSQ3023Cross Ref: 2NVY4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3,358.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανική αλληλοσύνδεση Pin & Sleeve
Ενισχυτές30
HP15
Hub1"
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων2
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΕπικίνδυνη τοποθεσία
Χρήση με2NVN4 (VP3385)
Τάση600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.025
Ύψος πλοίου (cm)13.34
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ8536509035

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςHPΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΧαρακτηριστικάΧρήση μεΤιμή
KILLARK VSQ3034 Μηχανική αλληλοσύνδεση 3w4p 30a | AF9JMT 2NVY5 VSQ30343020433Επικίνδυνη τοποθεσία5HJ60 (VP3485)€3,145.28
KILLARK VSQ6023 Μηχανικό κλείδωμα 2w3p 60a | AF9JMU 2NVY6 VSQ60236030321Επικίνδυνη τοποθεσία2NVP7 (VP6385)€4,651.87
KILLARK VSQ6034 Μηχανική ασφάλιση 3w4p 60a | AF9JMV 2NVY7 VSQ60346030433Επικίνδυνη τοποθεσία5HJ62 (VP6485)€4,478.92
KILLARK VWSQ3023 Μηχανική ασφάλιση 4x 2w3p 30a | AF9JMW 2NVY8 VWSQ30233015321Nema 4X2NVN4 (VP3385)€2,847.04
KILLARK VWSQ3034 Μηχανική αλληλοσύνδεση 4x 3w4p 30a | AF9JMX 2NVY9 VWSQ30343020433Nema 4X5HJ60 (VP3485)€2,915.97
KILLARK VWSQ6023 Μηχανικό κλείδωμα 4x 2w3p 60a | AF9JMY 2NVZ1 VWSQ60236030321Nema 4X2NVP7 (VP6385)€3,240.42
KILLARK VWSQ6034 Μηχανική σύνδεση 4x 3w4p 60a | AF9JMZ 2NVZ2 VWSQ60346030433Nema 4X5HJ62 (VP6485)€3,297.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KILLARK VSQ3023 Mechanical Interlock 2w3p 30a
€3,358.10 /μονάδα