KILLARK VM4LC09030WW Φωτιστικό δοχείο LED 90W cCSAus | AG2AAA 30YJ62

KILLARK VM4LC09030WW Φωτιστικό Δεξαμενή LED 90W cCSAus

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2AAA Μοντέλο: VM4LC09030WWCross Ref: 30YJ62

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,661.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο φωτιστικού
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 βαθμοί έως 55 βαθμούς C
φινίρισμαΕπικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου
Τύπος εξαρτήματοςΕπικίνδυνη τοποθεσία
Βάση εξαρτήματος90
Ύψος5.375 "
Φινίρισμα στέγασηςΜπεζ
Στέγαση ΥλικόΧωρίς χαλκό αλουμίνιο
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΝαι
Ποσότητα λαμπτήρα40
Τύπος λάμπαςLED
Λάμπα Watt90
Μήκος13 43 / 64 "
ΒάσηΕπιφάνεια ή σε αναστολή
Τάσηαπό 120 έως 277
Πλάτος13 43 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.955
Ύψος πλοίου (cm)35.71
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)37.8
Κωδικός ΕΣ9405406000

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Κατηγορία I, II, III, Κατάλληλο για υγρές τοποθεσίες
    • Υπο-μάρκα: Hubbell Killark

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση εξαρτήματοςΠοσότητα λαμπτήραΛάμπα WattΤιμή
KILLARK VM4LB13030WW Φωτιστικό δοχείο LED 130W cCSAus | AF9ZZW 30YJ58 VM4LB13030WW13064130€4,438.74
KILLARK VM4LB09030WW Φωτιστικό δοχείο LED 90W cCSAus | AF9ZZX 30YJ59 VM4LB09030WW904090€3,661.59
KILLARK VM4LB06530WW Φωτιστικό ρεζερβουάρ LED 65W cCSAus | AF9ZZY 30YJ60 VM4LB06530WW653265€3,033.88
KILLARK VM4LC13030WW Φωτιστικό δοχείο LED 130W cCSAus | AF9ZZZ 30YJ61 VM4LC13030WW13064130€4,438.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KILLARK VM4LC09030WW Φωτιστικό Δεξαμενή LED 90W cCSAus
€3,661.59 /μονάδα