KILLARK VM3S150D4GLG Hps Φωτιστικό με AC2ZDK και AF9JQP | AF3AUJ 7AA41

KILLARK Φωτιστικό VM3S150D4GLG Hps με AC2ZDK και AF9JQP

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3AUJ Μοντέλο: VM3S150D4GLGCross Ref: 7AA41

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,270.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιστικό νατρίου υψηλής πίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 149 βαθμούς F
Τύπος εξαρτήματοςΕπικίνδυνη τοποθεσία
Βάση εξαρτήματος150
Ύψος5.375 "
Φινίρισμα στέγασηςTan
Στέγαση ΥλικόΧωρίς χαλκό αλουμίνιο
Ονομασία λαμπτήραS55
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΟχι
Ποσότητα λαμπτήρα1
Τύπος λάμπαςΝάτριο υψηλής πίεσης
Λάμπα Watt150
Μήκος13 9 / 16 "
Τάση120-208-240-277
Πλάτος11.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.9485
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ9405400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: 1 1/4 "Hub

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση εξαρτήματοςΎψοςΟνομασία λαμπτήραΛάμπα WattΒάσηΤιμή
KILLARK VM3S150 Υψηλής πίεσης φωτιστικό νατρίου S55 | AC2ZDJ 2PDD6 VM3S1501505.375 "S55150-€883.58
KILLARK VM1S070A2GLG Hps Φωτιστικό με AC2ZDK και AC2ZDN | AF3ACZ 7A0X8 VM1S070A2GLG703.875 "S6270Κρεμαστό κόσμημα€990.54
KILLARK VM1S100A2GLG Hps Φωτιστικό με AC2ZDK και AC2ZDN | AF3ADA 7A0X9 VM1S100A2GLG1003.875 "S54100Κρεμαστό κόσμημα€1,091.72
KILLARK VM3S150A2GLG Hps Φωτιστικό με AC2ZDK και AC2ZDN | AF3ADC 7A0Y1 VM3S150A2GLG1505.375 "S55150Κρεμαστό κόσμημα€1,196.25
KILLARK VM1S070X2GLG Hps Φωτιστικό με AC2ZDK και AC2ZDZ | AF3AEH 7A174 VM1S070X2GLG703.875 "S6270Οροφή€985.22
KILLARK VM1S100X2GLG Hps Φωτιστικό με AC2ZDK και AC2ZDZ | AF3AEJ 7A175 VM1S100X2GLG1003.875 "S54100Οροφή€1,086.40
KILLARK VM3S150X2GLG Εξάρτημα Hps με AC2ZDK και AC2ZDZ | AF3AEL 7A189 VM3S150X2GLG1505.375 "S55150Οροφή€1,190.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KILLARK Φωτιστικό VM3S150D4GLG Hps με AC2ZDK και AF9JQP
€1,270.57 /μονάδα