KILLARK VM3S150 Υψηλής πίεσης φωτιστικό νατρίου S55 | AC2ZDJ 2PDD6

KILLARK VM3S150 Φωτιστικό νατρίου υψηλής πίεσης S55

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2ZDJ Μοντέλο: VM3S150Cross Ref: 2PDD6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€883.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιστικό νατρίου υψηλής πίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 149 βαθμούς F
Τύπος εξαρτήματοςΕπικίνδυνη τοποθεσία
Βάση εξαρτήματος150
Ύψος5.375 "
Φινίρισμα στέγασηςTan
Στέγαση ΥλικόΧωρίς χαλκό αλουμίνιο
Ονομασία λαμπτήραS55
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΟχι
Ποσότητα λαμπτήρα1
Τύπος λάμπαςΝάτριο υψηλής πίεσης
Λάμπα Watt150
Μήκος13 9 / 16 "
Τάση120-208-240-277
Πλάτος11.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.1325
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)36.58
Πλάτος πλοίου (cm)37.08
Κωδικός ΕΣ8539320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση εξαρτήματοςΎψοςΟνομασία λαμπτήραΛάμπα WattΒάσηΤιμή
KILLARK VM1S070A2GLG Hps Φωτιστικό με AC2ZDK και AC2ZDN | AF3ACZ 7A0X8 VM1S070A2GLG703.875 "S6270Κρεμαστό κόσμημα€990.54
KILLARK VM1S100A2GLG Hps Φωτιστικό με AC2ZDK και AC2ZDN | AF3ADA 7A0X9 VM1S100A2GLG1003.875 "S54100Κρεμαστό κόσμημα€1,091.72
KILLARK VM3S150A2GLG Hps Φωτιστικό με AC2ZDK και AC2ZDN | AF3ADC 7A0Y1 VM3S150A2GLG1505.375 "S55150Κρεμαστό κόσμημα€1,196.25
KILLARK VM1S070X2GLG Hps Φωτιστικό με AC2ZDK και AC2ZDZ | AF3AEH 7A174 VM1S070X2GLG703.875 "S6270Οροφή€985.22
KILLARK VM1S100X2GLG Hps Φωτιστικό με AC2ZDK και AC2ZDZ | AF3AEJ 7A175 VM1S100X2GLG1003.875 "S54100Οροφή€1,086.40
KILLARK VM3S150X2GLG Εξάρτημα Hps με AC2ZDK και AC2ZDZ | AF3AEL 7A189 VM3S150X2GLG1505.375 "S55150Οροφή€1,190.92
KILLARK VM1S070B2GLG Hps Φωτιστικό με AC2ZDK και AC2ZDP | AF3ATE 7AA14 VM1S070B2GLG703.875 "S6270Τοίχος€1,061.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KILLARK VM3S150 Φωτιστικό νατρίου υψηλής πίεσης S55
€883.58 /μονάδα