KILLARK VM1L4530A2GLG Φωτιστικό led Επικίνδυνη θέση 45w Κρεμαστό | AF3MFV 7J129

KILLARK VM1L4530A2GLG Φωτιστικό LED Επικίνδυνο Κρεμαστό 45w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3MFV Μοντέλο: VM1L4530A2GLGCross Ref: 7J129

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,980.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLED φωτισμός
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 131 βαθμούς F
φινίρισμαΨημένη σκόνη εποξυ / πολυεστέρας
Αριθμός στοιχείων προσάρτησης6JEM9
Τύπος εξαρτήματοςΕπικίνδυνη τοποθεσία
Βάση εξαρτήματος45
Ύψος7.5 "
Φινίρισμα στέγασηςTan
Στέγαση ΥλικόΧωρίς χαλκό αλουμίνιο
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΝαι
Ποσότητα λαμπτήρα10 LED
Τύπος λάμπαςLED
Λάμπα Watt45
Μήκος13.5 "
ΒάσηΚρεμαστό κόσμημα
Αριθμός στοιχείου στήριξης2ΠΔΕ7
Τάση120-277
Πλάτος13.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.918
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ9405400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΒάσηΠλάτοςΤιμή
KILLARK VM1L4530 Led Light Fixture Επικίνδυνη τοποθεσία Επιφάνεια βάσης | AE9FJU 6JEM9 VM1L45307.5 "13.5 "-13.625 "€1,667.41
KILLARK EML4530 Φωτιστικό Led Επικίνδυνη τοποθεσία με κυματοειδή | AE9FJV 6JEN0 EML453012.625 "8 13 / 16 "-8 13 / 16 "€2,310.51
KILLARK EML4530A2G Led Light Fixture Επικίνδυνη τοποθεσία 45w μενταγιόν | AF3MFR 7J126 EML4530A2G12.625 "8 13 / 16 "Κρεμαστό κόσμημα8 13 / 16 "€2,624.36
KILLARK EML4530X2G Φωτιστικό led Επικίνδυνη τοποθεσία 45w Οροφή | AF3MFT 7J127 EML4530X2G12.625 "8 13 / 16 "Οροφή8 13 / 16 "€2,777.92
KILLARK EML4530B2G Φωτιστικό LED Επικίνδυνη τοποθεσία 45w Τοίχος | AF3MFU 7J128 EML4530B2G12.625 "8 13 / 16 "Τοίχος8 13 / 16 "€3,155.08
KILLARK VM1L4530X2GLG Φωτιστικό led Επικίνδυνη τοποθεσία 45w Οροφή | AF3MFW 7J130 VM1L4530X2GLG7.5 "13.5 "Οροφή13.625 "€1,974.76
KILLARK VM1L4530B2GLG Φωτιστικό led Επικίνδυνη τοποθεσία 45w Τοίχος | AF3MFX 7J131 VM1L4530B2GLG7.5 "13.5 "Τοίχος13.625 "€2,051.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KILLARK VM1L4530A2GLG Φωτιστικό LED Επικίνδυνο Κρεμαστό 45w
€1,980.09 /μονάδα