Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KILLARK OT-5M Σώμα αγωγού T 1 1/2 ίντσας Ελατός σίδηρος | AC2VGP 2NB65

KILLARK Σώμα σωλήνων OT-5M T 1 1/2 ίντσας Ελατό σίδερο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2VGP Μοντέλο: OT-5MCross Ref: 2NB65

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€72.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός αγωγού
Τύπος ΠίσωΔιαμέρισμα
Τύπος σώματοςT
Χωρητικότητα36.0 cu. σε.
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σχεδίασηςΕπίπεδη πλάτη
ΜορφήΦόρμα 7
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνΝαι
Μέγεθος κόμβου1-1 / 2 "
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
ΧαρακτηριστικάΣπείρωμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.584
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7307193085
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςΧωρητικότηταΚατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνΜέγεθος κόμβουΕίδοςΤιμή
KILLARK OC-2M Αγωγός αμαξώματος C 3/4 ίντσας ελαστικού σιδήρου | AC2VDG 2NA78 OC-2ΜC7.0 cu. σε.Ναι3 / 4 "Αγωγός αγωγού€21.45
KILLARK OC-3M Conduit Body C Style 1 Inch Ελαστικό σίδερο | AC2VDJ 2NA80 OC-3ΜC12.0 cu. σε.Ναι1"Αγωγός αγωγού€32.43
KILLARK OC-4M Αγωγός αμαξώματος C 1 1/4 ίντσας ελαστικού σιδήρου | AC2VDL 2NA82 OC-4ΜC32.0 cu. σε.Ναι1-1 / 4 "Αγωγός αγωγού€49.88
KILLARK OC-5M Αγωγός αμαξώματος C 1 1/2 ίντσας ελαστικού σιδήρου | AC2VDN 2NA84 OC-5ΜC36.0 cu. σε.Ναι1-1 / 2 "Αγωγός αγωγού€64.18
KILLARK OLB-2M Conduit Body LB 3/4 ίντσας Ελαστικός σίδηρος | AC2VEY 2NB12 OLB-2ΜLB7.0 cu. σε.Ναι3 / 4 "Αγωγός αγωγού€20.86
KILLARK OLL-1M Αγωγός αμαξώματος LL 1/2 ίντσας ελαστικού σιδήρου | AC2VFH 2NB25 OLL-1ΜLL4.0 cu. σε.Ναι1 / 2 "Αγωγός αγωγού€19.53
KILLARK OLL-3M Αγωγός αμαξώματος LL 1 ίντσας ελαστικό σίδερο | AC2VFL 2NB29 OLL-3ΜLL12.0 cu. σε.Ναι1"Αγωγός αγωγού€32.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KILLARK Σώμα σωλήνων OT-5M T 1 1/2 ίντσας Ελατό σίδερο
€72.23 /μονάδα