KILLARK EZS150 Υψηλής πίεσης φωτιστικό νατρίου S55 | AF9JPX 2PDC5

KILLARK EZS150 Φωτιστικό νατρίου υψηλής πίεσης S55

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9JPX Μοντέλο: EZS150Cross Ref: 2PDC5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,397.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιστικό νατρίου υψηλής πίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 149 βαθμούς F
Τύπος εξαρτήματοςΕπικίνδυνη τοποθεσία
Βάση εξαρτήματος150
Ύψος18 "
Φινίρισμα στέγασηςTan
Στέγαση ΥλικόΧωρίς χαλκό αλουμίνιο
Ονομασία λαμπτήραS55
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΟχι
Ποσότητα λαμπτήρα1
Τύπος λάμπαςΝάτριο υψηλής πίεσης
Λάμπα Watt150
Μήκος11.25 "
Τάση120-208-240-277
Πλάτος11.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.136
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)29.97
Κωδικός ΕΣ8539320020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάση εξαρτήματοςΎψοςΟνομασία λαμπτήραΛάμπα WattΒάσηΠροτεινόμενος αριθμός λαμπτήραΤιμή
KILLARK EZS150A2G Hps Φωτιστικό με AF9JQA | AF3ACJ 7A0W4 EZS150A2G-40 έως 149 βαθμούς F15018 "S55150Κρεμαστό κόσμημα-€2,698.46
KILLARK EZS150X2G Hps Φωτιστικό με AF9JQB | AF3ADQ 7A0Z3 EZS150X2G-40 έως 149 βαθμούς F15018 "S55150Οροφή-€2,852.02
KILLARK EZS150B2G Υψηλής πίεσης νάτριο με AF9JQC | AF3ARP 7AA00 EZS150B2G-40 έως 149 βαθμούς F15018 "S55150Τοίχος-€3,229.18
KILLARK EZS150D4G Εξοπλισμός νατρίου υψηλής πίεσης με AF9JQD | AF3ATW 7AA29 EZS150D4G-40 έως 149 βαθμούς F15018 "S55150--€2,934.76
KILLARK EZS250 Υψηλής πίεσης φωτιστικό νατρίου S50 | AF9JPY 2PDC6 EZS250-40 έως 131 βαθμούς F25022.25 "S50250-2V520, 2YGF5€2,630.50
KILLARK EZS400 Φωτιστικό νατρίου υψηλής πίεσης S51 | AF9JPZ 2PDC7 EZS400-40 βαθμοί F40022.25 "S51400-4V629€3,072.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KILLARK EZS150 Φωτιστικό νατρίου υψηλής πίεσης S55
€2,397.81 /μονάδα