KILLARK EZP250 Μεταλλικό φωτιστικό αλογονιδίου M138 | AF9JPU 2PDC2

KILLARK Φωτιστικό EZP250 Metal Halide M138

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9JPU Μοντέλο: EZP250Cross Ref: 2PDC2

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,765.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιστικό μεταλλικού αλογονιδίου
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 131 βαθμούς F
Τύπος εξαρτήματοςΕπικίνδυνη τοποθεσία
Βάση εξαρτήματος250
Ύψος18 "
Φινίρισμα στέγασηςTan
Στέγαση ΥλικόΧωρίς χαλκό αλουμίνιο
Ονομασία λαμπτήραM138
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΟχι
Ποσότητα λαμπτήρα1
Τύπος λάμπαςΈναρξη παλμού μετάλλου αλογονιδίου
Λάμπα Watt250
Μήκος11.25 "
Προτεινόμενος αριθμός λαμπτήρα4PL08
Τάση120-208-240-277
Πλάτος11.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.46
Ύψος πλοίου (cm)68.33
Μήκος πλοίου (cm)30.23
Πλάτος πλοίου (cm)29.97
Κωδικός ΕΣ9405106020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάση εξαρτήματοςΎψοςΟνομασία λαμπτήραΛάμπα WattΒάσηΠροτεινόμενος αριθμός λαμπτήραΤιμή
KILLARK EZP150A2G Μεταλλικό φωτιστικό αλογονιδίου με AF9JQA | AF3ACD 7A0V9 EZP150A2G-40 έως 131 βαθμούς F15018 "M102150Κρεμαστό κόσμημα2F192€2,016.39
KILLARK EZP170A2G Μεταλλικό φωτιστικό αλογονιδίου με AF9JQA | AF3ACE 7A0W0 EZP170A2G-40 έως 131 βαθμούς F17518 "M137175Κρεμαστό κόσμημα1E686€2,634.38
KILLARK EZP250A2G Μεταλλικό φωτιστικό αλογονιδίου με AF9JQA | AF3ACF 7A0W1 EZP250A2G-40 έως 131 βαθμούς F25018 "M138250Κρεμαστό κόσμημα4PL07€3,066.08
KILLARK EZP150X2G Μεταλλικό φωτιστικό αλογονιδίου με AF9JQB | AF3ADK 7A0Y8 EZP150X2G-40 έως 131 βαθμούς F15018 "M102150Οροφή2F192€2,169.96
KILLARK EZP170X2G Μεταλλικό φωτιστικό αλογονιδίου με AF9JQB | AF3ADL 7A0Y9 EZP170X2G-40 έως 131 βαθμούς F17518 "M137175Οροφή1E686€2,787.95
KILLARK EZP250X2G Μεταλλικό φωτιστικό αλογονιδίου με AF9JQB | AF3ADM 7A0Z0 EZP250X2G-40 έως 131 βαθμούς F25018 "M138250Οροφή4PL07€3,219.64
KILLARK EZP150B2G Μεταλλικό φωτιστικό αλογονιδίου με AF9JQC | AF3AEU 7A201 EZP150B2G-40 έως 131 βαθμούς F15018 "M102150Τοίχος2F192€2,547.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KILLARK Φωτιστικό EZP250 Metal Halide M138
€2,765.42 /μονάδα