Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KILLARK ERSD15 Reflector για Emi15 / emi120 Ebf Eqf Serie | AF9JRP 2PDJ9

KILLARK ERSD15 Reflector For Emi15/emi120 Ebf Eqf Serie

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9JRP Μοντέλο: ERSD15Cross Ref: 2PDJ9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€157.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘόλος ανακλαστήρα
Ύψος3.75 "
Μήκος14 "
ΧαρακτηριστικάΕπικίνδυνο αξεσουάρ φωτισμού τοποθεσίας
Πλάτος568817 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)36.58
Πλάτος πλοίου (cm)36.32
Κωδικός ΕΣ9405106020

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά Χαρακτηριστικά: Λευκό Αλουμίνιο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
KILLARK ERSD30 Aluminium Dome For Emi15/emi20 Ebf Eqf | AF9JQG 2PDD5 30 ERSD3.94 "16.13 "568806 "€235.16
KILLARK NVPSD12 Ανακλαστήρας για Nv2 Series | AF9JQZ 2PDH3 NVPSD125.37 "11.69 "568813 "€113.57
Ανακλαστήρας KILLARK VMPSD40 για σειρά Vm / ez | AF9JRT 2PDK3 VMPSD405.62 "16.87 "568819 "€193.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KILLARK ERSD15 Reflector For Emi15/emi120 Ebf Eqf Serie
€157.22 /μονάδα