Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIDDE KN-COEG-3 Συνδυασμός συναγερμού / αερίου Ηλεκτροχημικός | AB3DDN 1RK40

KIDDE KN-COEG-3 Ηλεκτροχημικός συναγερμός συνδυασμού συν/αερίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3DDN Μοντέλο: KN-COEG-3Σταυρός: 1RK40
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
€119.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναγερμός μονοξειδίου του άνθρακα και αερίου
Ηχητική ειδοποίηση85dB @ 10 πόδια., Χορν
Εφεδρική μπαταρίαΝαι
Βάθος1.75 "
Μέθοδος ανίχνευσηςΗλεκτροχημικά
Ψηφιακή ανάγνωσηΝαι
Ύψος6"
Ικανότητα διασύνδεσηςΟχι
Κλείδωμα πείρουΟχι
Θερμοκρασία λειτουργίας.40 βαθμοί έως 100 βαθμοί F
Πηγή ενέργειας120 VAC, 9V
Οπτική ειδοποίησηΗ κόκκινη λυχνία LED
Πλάτος3.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ9027102000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κουμπί παύσης (Όχι)
    • Κουμπί δοκιμής (Ναι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIDDE KN-COEG-3 Ηλεκτροχημικός συναγερμός συνδυασμού συν/αερίου
€119.63 /μονάδα