Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κουμπί Clay KIDDE 1409 Surface Mount Lock Box | AE4GKG 5KDJ4

KIDDE 1409 Πήλινο Κουτί κλειδαριάς επιφανειακής βάσης Κουμπί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4GKG Μοντέλο: 1409Cross Ref: 5KDJ4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€64.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριά
Χωρητικότητα5 Κλειδιά
Χρώμαπηλός
Βάθος2.25 "
φινίρισμαματ
Ύψος4.5 "
Τύπος κλειδώματοςΚουμπί
ΥλικόDie Cast Metal
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.819
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8303000000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΧωρητικότηταΧρώμαΠλάτοςΒάθοςφινίρισμαΎψοςΤύπος κλειδώματοςΤιμή
KIDDE 1166 Keysafe Portable Pushbutton Titanium | AC3YEF 2XLC2 1166Λουκέτο3 ΚλειδιάΤιτάνιο2.38 "1.875 "Στιλπνότητα5.875 "Κουμπί€62.06
KIDDE 1012 Keysafe φορητό καντράν Titanium | AC3YEG 2XLC3 1012Λουκέτο3 ΚλειδιάΤιτάνιο2.38 "1.875 "Στιλπνότητα5.875 "Συνδυασμός€66.26
KIDDE 1414 Πλήκτρο Μόνιμου Πλήκτρου Keysafe | AC3YEH 2XLC4 1414Επιφάνεια2 Κλειδιάπηλός2.38 "1.75 "ματ4"Κουμπί€76.26
KIDDE 1267 Keysafe Pro Πλήκτρο Μαύρο | AC3YEK 2XLC6 1267Επιφάνεια5 κλειδιά & κάρτες πρόσβασηςΜαύρη3.88 "3"ματ5.25 "Κουμπί€94.85
KIDDE 1859 Θήκη μαγνητικής βάσης Stor-a-key | AC3YEL 2XLC7 1859Μαγνητική επιφάνειαΚλειδί 1κάρβουνο2.25 "3 / 4 "Στιλπνότητα3.25 "Επανακαθορισμένος συνδυασμός€14.50
Κουμπί KIDDE 1015 Surface Mount Lock Box | AE4GKF 5KDJ3 1015Επιφάνεια5 ΚλειδιάΤιτάνιο2.5 "2.25 "ματ4.5 "Κουμπί€64.22
KIDDE 1324 Surface Mount Lock Box Περιλαμβάνει κάλυμμα | AE4GKH 5KDJ6 1324Επιφάνεια2 ΚλειδιάΤιτάνιο2.5 "2.25 "ματ4.5 "Κουμπί οχήματος€73.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIDDE 1409 Πήλινο Κουτί κλειδαριάς επιφανειακής βάσης Κουμπί
€64.22 /μονάδα