KH INDUSTRIES RTSD3L-HEP326-B16K Light Reel 50 Feet 16/3 So Grey | AA6DZH 13V230

KH INDUSTRIES RTSD3L-HEP326-B16K Ελαφρύ καρούλι 50 πόδια 16/3 So Grey

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6DZH Μοντέλο: RTSD3L-HEP326-B16KCross Ref: 13V230

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€14,300.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπικίνδυνο Φως Cord Reel Light
ΧρώμαΓκρί
Χρώμα καλωδίουΜαύρη
καλώδιο Μήκος50ft.
Τύπος καλωδίουSO
Βάθος15.375 "
Μετρητής / αγωγός16/3
HandleΑλουμίνιο
Ύψος15 "
Τύπος λάμπαςΦθορίζων
Λάμπα Watt26
ΦακόςBorosilicate Glass
Μέγιστη. Amps10
Ονομασία καλωδίου NECSO
Διαμόρφωση βύσματος NEMAΔεν υπάρχει Plug
Χρώμα τροχώνΓκρί
Ρολέ Ντία.14 "
Υλικό κυλίνδρωνΧάλυβας και αλουμίνιο
Πλάτος τροχών3"
Λάμπες αντικατάστασηςKH200-00115
Βαθμολογία Slip Ring35Α @ 600VAC
Τάση125
Watts1250
Πλάτος23.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.25
Ύψος πλοίου (cm)109.22
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ9405408000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KH INDUSTRIES RTSD3L-HEP326-B16K Ελαφρύ καρούλι 50 πόδια 16/3 So Grey
€14,300.93 /μονάδα