KH INDUSTRIES RTBB3LB-WW-J12F Ανασυρόμενος κύλινδρος κορδονιού 25 πόδια μαύρο 125v | AF9PUN 30PL33

KH INDUSTRIES RTBB3LB-WW-J12F Πτυσσόμενο καρούλι καλωδίου 25 πόδια μαύρο 125v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9PUN Μοντέλο: RTBB3LB-WW-J12FΣταυρός: 30PL33

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,008.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυσσόμενο καλώδιο
Χρώμα καλωδίουΜαύρη
καλώδιο Μήκος25ft.
Βάθος12 "
Μετρητής / αγωγός12/3
ΒαθμόςΕμπορική / Βιομηχανική
Ύψος13 53 / 64 "
Συγκρατεί25 πόδια από 12/3
Μέγιστη. Amps20
Ονομασία καλωδίου NECSJOW
Διαμόρφωση βύσματος NEMAΚανένας
Διαμόρφωση δοχείου NEMAΚανένας
Αριθμός καταστημάτων0
Χρώμα τροχώνΜαύρη
Υλικό κυλίνδρωνΧάλυβας με επίστρωση σκόνης
Βαθμολογία Slip Ring600V / 30A
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 194 βαθμούς F
Τάση125
Watts2500
Πλάτος7.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.54
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8479810000

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται καλώδιο (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομασία καλωδίου NECκαλώδιο ΜήκοςΒάθοςΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΔιαμόρφωση δοχείου NEMAΑριθμός καταστημάτωνΤάσηWattsΤιμή
KH INDUSTRIES RTFH4S-WW-B14K Κορδόνι καλωδίου 50 ποδιών 14/4 So Yellow | AA2TFX 11A231 RTFH4S-WW-B14KΣΟΟ50ft.14.5 "ΚανέναςΚανένας-6007200€1,227.37
KH INDUSTRIES RTFH3S-WW-B12K Κορδόνι καλωδίου 50 ποδιών 12/3 So Yellow | AA2TFY 11A232 RTFH3S-WW-B12KΣΟΟ50ft.14.5 "ΚανέναςΚανένας-60012,000€1,237.46
KH INDUSTRIES RTBA3L-WW-B16K Καλώδιο καλωδίου 50 ποδιών 16/3 So Yellow | AA6DXQ 13V190 RTBA3L-WW-B16KΣΟΟ50ft.12 "ΚανέναςΚανένας-6006000€849.41
KH INDUSTRIES RTBA3L-WDD515-J14K Κορδόνι 50 πόδια 14/3 Sj Κίτρινο | AA6DXV 13V194 RTBA3L-WDD515-J14KSJOW50ft.12 "5-15P5-15R41251875€852.40
KH ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ RTBB3L-WGB520-J12F Κορδόνι 25 πόδια 12/3 Sj Κίτρινο | AA6DXY 13V197 RTBB3L-WGB520-J12FSJOW25ft.12 "5-20P5-20R21252500€1,054.82
KH INDUSTRIES RTBB3L-WGB520-J12K Cord Reel 50 Feet 12/3 Sj Κίτρινο | AA6DXZ 13V198 RTBB3L-WGB520-J12KSJOW50ft.12 "5-20P5-20R21252500€1,032.37
KH ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ RTBB3L-WDD520-J12F Κορδόνι καλωδίου 25 πόδια 12/3 Sj Κίτρινο | AA6DYA 13V199 RTBB3L-WDD520-J12FSJOW25ft.12 "5-20P5-20R41252500€1,061.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KH INDUSTRIES RTBB3LB-WW-J12F Πτυσσόμενο καρούλι καλωδίου 25 πόδια μαύρο 125v
€1,008.05 /μονάδα