KEYSCO ΕΡΓΑΛΕΙΑ 77784 Μαζικό ράφι Μαύρο αλουμίνιο | AG6RTH 46D250

KEYSCO TOOLS 77784 Χύμα Ράφι Μαύρο Αλουμίνιο

Στοιχείο: AG6RTH Μοντέλο: 77784Σταυρός: 46D250
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€448.34 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαζικό ράφι
Βάθος18 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
Ύψος6ft.
Συγκρατείπροφυλακτήρες
ΥλικόΑλουμίνιο
ΠλάτοςΡυθμιζόμενες τιράντες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)231.14
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8479899860

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΣυγκρατείΕίδοςΠλάτοςΤιμή
KEYSCO ΕΡΓΑΛΕΙΑ 73740 Κινητό μαζικό ράφι ασημί χάλυβα | AG6RTN 46D255 7374036 "36 "ΑνεμοφράκτεςΚινητό ράφι μαζικής μεταφοράς36 "€791.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEYSCO TOOLS 77784 Χύμα Ράφι Μαύρο Αλουμίνιο
€448.34 /μονάδα