Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μετρητής καιρού KESTREL 0825 2500 | AF4VKM 9LF36

KESTREL 0825 Μετρητής καιρού 2500

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4VKM Μοντέλο: 0825Cross Ref: 9LF36
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
€250.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμόμετρο
Ακρίβεια+ /-3%
Ακρίβεια ταχύτητας αέρα+ /-3%
Auto Power OffΝαι
Διάρκεια ζωής μπαταρίας300 hr.
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΠιστοποιημένο με CE, RoHS και WEEE, δοκιμασμένο σύμφωνα με NIST ανιχνεύσιμα πρότυπα
Χρώμα περιβλήματοςΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος2ft.
Στοιχεία κράτησηςΝαι
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΟχι
DisplayΑνακλαστική οθόνη LCD 5 ψηφίων
Μέτρηση της σειράς0.7 έως 89 mph
Πηγή ενέργειαςCR 2032 μπαταρία νομισμάτων
Ανάλυση1 fpm
Μέθοδος ανίχνευσηςΠεριστρεφόμενο Vane
Θερμ. Ακρίβεια+/- 0.9 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Υλικό VaneΑνοξείδωτο ατσάλι, Aluminmum, Delrin, Bay Blend
Ταχύτητα (FPM)από 118 έως 7874
Ταχύτητα (Κόμβοι)από 1.2 έως 77.8
Ταχύτητα (KPH)από 2.2 έως 144
Ταχύτητα (MPH)από 1.3 έως 89.5
Ταχύτητα (MPS)από 0.6 έως 40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.17
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)4.45
Κωδικός ΕΣ9015802000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Αντοχή σε κρούση Mil-STD-810, Αδιάβροχη (IP-67 και NEMA-6)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα περιβλήματοςDisplayΜέτρηση της σειράςΜέθοδος ανίχνευσηςΘερμ. ΕύροςΤιμή
KESTREL 0820 Θερμο ανεμόμετρο 2000 | AF3UGH 8D481 0820ΠράσινοΑνακλαστική οθόνη LCD 3-1 / 2 ψηφίωναπό 0 έως 99.99Περιστρεφόμενο πτερύγιο και θερμίστορ5 έως 158 βαθμοί F€174.59
KESTREL 0835 Μετρητής Καιρού 3500 | AF3WRA 8DRA7 0835ΚίτρινοΑνακλαστική οθόνη LCD 5 ψηφίων0.7 έως 89 mphΠεριστρεφόμενο Vane-20 βαθμούς έως 158 βαθμούς F€326.03
KESTREL 0810 Ανεμομετρητής 1000 | AF4FAY 8UME8 0810ΜπλεΑνακλαστική οθόνη LCD 3-1 / 2 ψηφίων-Περιστρεφόμενο Vane-€134.37
Μετρητής καιρού KESTREL 0830 3000 | AF6AGK 9U521 0830ΚαστανόΑνακλαστική οθόνη LCD 3-1 / 2 ψηφίων-Περιστρεφόμενο πτερύγιο και θερμίστορ158 βαθμοί F€253.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KESTREL 0825 Μετρητής καιρού 2500
€250.53 /μονάδα