Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τροχός μέτρησης KESON RR10M 0.305m 9999.9m | AD8PDV 4LGJ2

KESON RR10M Τροχός μέτρησης 0.305m 9999.9m

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8PDV Μοντέλο: RR10MCross Ref: 4LGJ2
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
€57.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός μέτρησης
ΧρώμαΠορτοκαλί
ΛειτουργίαΠροσθήκη και αφαίρεση
Χειριστείτε εκτεταμένο L38 "
Ύψος38 "
Μήκος38 "
ΥλικόABS υψηλής πρόσκρουσης
Μέτρηση της σειράς9999.9m
Μονάδες μέτρησηςμ, dia.
Καθαρό βάρος17.0 ουγκιά
ΧαρακτηριστικάABS ακριβείας
Περιφέρεια τροχού0.305m
Διάμετρος τροχού0.097m
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ9017800000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΒάθοςΛειτουργίαΔιάμετρος τροχούΠλάτοςΎψοςΜήκοςΥλικόΤιμή
KESON RR112 Τροχός μέτρησης 1 πόδια Spoke 10000 Feet | AC3LMM 2UJY4 RR112Μίλησε-Μετρά τα πόδια και τις ίντσες4"5"34 "38 "Μορφοποιημένο ABS€61.77
KESON RR182 Τροχός μέτρησης Dual 1 Feet Solid 10000 Feet | AC3LMN 2UJY5 RR182Διπλός τροχός, συμπαγής-Μετρά τα πόδια και τις ίντσες4"5"34 "38 "Μορφοποιημένο ABS€85.22
KESON RR30 Τροχός μέτρησης 3 πόδια Spoke 10000 Feet | AC3LMQ 2UJY7 RR30Μίλησε-Μετρά τα πόδια και τις ίντσες12.5 "7"38 "42 "Μορφοποιημένος σκελετός / μέταλλο και ρητίνη€144.10
KESON MP201 Measuring Wheel Pro 2 Feet Solid 99 999 Feet | AC3LMR 2UJY8 MP201Στερεό με μεταλλικό σκελετό-Μετρά τα πόδια7.5 "7"42 "42 "Σωληνωτός χάλυβας σκελετός / Μορφοποιημένος τροχός ABS€134.93
Μετρικός τροχός μέτρησης KESON MP301M 1m Ακτινωτός 99 999m | AC3LMT 2UJY9 MP301ΜΟμιλία με μεταλλικό σκελετό-Μετρά μετρητές και εκατοστά0.318m9"42 "42 "Σωληνωτός χάλυβας σκελετός / μεταλλικός τροχός€207.48
KESON MP415 Τροχός μέτρησης Pro 4 Feet Solid 99 999 Feet | AC3LMW 2UJZ3 MP415Στερεό με μεταλλικό σκελετό-Μετρά τα πόδια και τις ίντσες15.5 "9"42 "42 "Σωληνωτός χάλυβας σκελετός / Μορφοποιημένος τροχός ABS€243.67
Τροχός μέτρησης KESON RR3M 1m 9999.9m | AD8PDW 4LGJ3 RR3ΜABS ακριβείας-Προσθήκη και αφαίρεση0.318m6.5 "38.5 "38.5 "ABS υψηλής πρόσκρουσης€138.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KESON RR10M Τροχός μέτρησης 0.305m 9999.9m
€57.82 /μονάδα