Μετρικός τροχός μέτρησης KESON MP301M 1m Ακτινωτός 99 999m | AC3LMT 2UJY9

KESON MP301M Metric Measuring Wheel 1m Spoked 99 999m

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3LMT Μοντέλο: MP301MCross Ref: 2UJY9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€177.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός μέτρησης
ΧρώμαΠορτοκαλί
ΛειτουργίαΜετρά μετρητές και εκατοστά
Χειριστείτε εκτεταμένο L42 "
Ύψος42 "
Μήκος42 "
ΥλικόΣωληνωτός χάλυβας σκελετός / μεταλλικός τροχός
Μέτρηση της σειράς99,999m
Μονάδες μέτρησηςm
Καθαρό βάρος120 ουγκιά
ΧαρακτηριστικάΟμιλία με μεταλλικό σκελετό
Περιφέρεια τροχού1m
Διάμετρος τροχού0.318m
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.49
Ύψος πλοίου (cm)57.4
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Κωδικός ΕΣ9017800000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΒάθοςΛειτουργίαΔιάμετρος τροχούΠλάτοςΎψοςΜήκοςΥλικόΤιμή
KESON RR112 Τροχός μέτρησης 1 πόδια Spoke 10000 Feet | AC3LMM 2UJY4 RR112Μίλησε-Μετρά τα πόδια και τις ίντσες4"5"34 "38 "Μορφοποιημένο ABS€51.29
KESON RR182 Τροχός μέτρησης Dual 1 Feet Solid 10000 Feet | AC3LMN 2UJY5 RR182Διπλός τροχός, συμπαγής-Μετρά τα πόδια και τις ίντσες4"5"34 "38 "Μορφοποιημένο ABS€70.77
KESON RR30 Τροχός μέτρησης 3 πόδια Spoke 10000 Feet | AC3LMQ 2UJY7 RR30Μίλησε-Μετρά τα πόδια και τις ίντσες12.5 "7"38 "42 "Μορφοποιημένος σκελετός / μέταλλο και ρητίνη€126.04
KESON MP201 Measuring Wheel Pro 2 Feet Solid 99 999 Feet | AC3LMR 2UJY8 MP201Στερεό με μεταλλικό σκελετό-Μετρά τα πόδια7.5 "7"42 "42 "Σωληνωτός χάλυβας σκελετός / Μορφοποιημένος τροχός ABS€115.72
KESON MP415 Τροχός μέτρησης Pro 4 Feet Solid 99 999 Feet | AC3LMW 2UJZ3 MP415Στερεό με μεταλλικό σκελετό-Μετρά τα πόδια και τις ίντσες15.5 "9"42 "42 "Σωληνωτός χάλυβας σκελετός / Μορφοποιημένος τροχός ABS€208.99
Τροχός μέτρησης KESON RR10M 0.305m 9999.9m | AD8PDV 4LGJ2 RR10ΜABS ακριβείας-Προσθήκη και αφαίρεση0.097m6.5 "38 "38 "ABS υψηλής πρόσκρουσης€48.85
Τροχός μέτρησης KESON RR3M 1m 9999.9m | AD8PDW 4LGJ3 RR3ΜABS ακριβείας-Προσθήκη και αφαίρεση0.318m6.5 "38.5 "38.5 "ABS υψηλής πρόσκρουσης€122.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KESON MP301M Metric Measuring Wheel 1m Spoked 99 999m
€177.96 /μονάδα