Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERR LAKESIDE 430258-PG Socket Cap Screw, Standard, 5/8-11 Μέγεθος σπειρώματος, 6 ίντσες μήκος, 10 Pk | AE6GND 5RVE7

KERR LAKESIDE 430258-PG βίδα καπακιού υποδοχής, τυπική, 5/8-11 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 6 ίντσες, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6GND Μοντέλο: 430258-PGCross Ref: 5rve7
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
€86.81 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-11
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.1"
Ύψος κεφαλιού5 / 8 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι6"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό170,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 37 έως 45
Θερμ. Εύρος- 20 βαθμοί F έως 400 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.5 / 8 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2.25 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6055
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERR LAKESIDE 430258-PG βίδα καπακιού υποδοχής, τυπική, 5/8-11 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 6 ίντσες, 10 Pk
€86.81 /πακέτο