Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERR LAKESIDE 37F50KBC Socket Cap Screw, Button, 3/8-24 Thread Size, 1/2 Inch Length, 50Pk | AE6GRC 5RVN6

KERR LAKESIDE 37F50KBC Βίδα Καπακιού υποδοχής, Κουμπί, Μέγεθος σπειρώματος 3/8-24, Μήκος 1/2 ίντσας, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6GRC Μοντέλο: 37F50KBCCross Ref: 5RVN6
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
€20.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-24
Μέγεθος οδήγησης5 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.9 / 16 "
Ύψος κεφαλιού3 / 8 "
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος κάτω από το κεφάλι1 / 2 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό145,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 39 έως 44
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς F έως 300 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.3 / 8 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 / 2 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-24
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8032
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)9.21
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERR LAKESIDE 37F50KBC Βίδα Καπακιού υποδοχής, Κουμπί, Μέγεθος σπειρώματος 3/8-24, Μήκος 1/2 ίντσας, 50 Pk
€20.30 /πακέτο