Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERR LAKESIDE 31F75KBC Socket Cap Screw, Button, 5/16-24 Size Thread, 3/4 Inch Length, 100Pk | AE4QXK 5MJZ4

KERR LAKESIDE 31F75KBC Βίδα Καπακιού υποδοχής, Κουμπί, Μέγεθος σπειρώματος 5/16-24, Μήκος 3/4 ίντσας, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4QXK Μοντέλο: 31F75KBCCross Ref: 5MJZ4
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
€45.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-24
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.7 / 16 "
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος κάτω από το κεφάλι3 / 4 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Σκληρότητα RockwellRC 38 έως 43
Θερμ. Εύρος- 20 βαθμοί F έως 400 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.5 / 16 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3 / 4 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-24
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8865
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERR LAKESIDE 31F75KBC Βίδα Καπακιού υποδοχής, Κουμπί, Μέγεθος σπειρώματος 5/16-24, Μήκος 3/4 ίντσας, 100 Pk
€45.65 /πακέτο