Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERR LAKESIDE 31F150KCS Socket Cap Screw, Standard, 5/16-24 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 100Pk | AE6GPH 5RVH5

KERR LAKESIDE 31F150KCS Βίδα καπακιού υποδοχής, τυπική, 5/16-24 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 1-1/2 ίντσας, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6GPH Μοντέλο: 31F150KCSCross Ref: 5RVH5
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
€67.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-24
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.7 / 16 "
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι1.5 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 39 έως 45
Θερμ. Εύρος- 20 βαθμοί F έως 400 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.5 / 16 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-24
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.683
Ύψος πλοίου (cm)8.57
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)9.53
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERR LAKESIDE 31F150KCS Βίδα καπακιού υποδοχής, τυπική, 5/16-24 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 1-1/2 ίντσας, 100 Pk
€67.69 /πακέτο