Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERR LAKESIDE 31C125KCS Socket Cap Screw, Standard 5/16-18 μέγεθος σπειρώματος, 1-1/4 Inch Length, 100Pk | AG6QGD 40P220

KERR LAKESIDE 31C125KCS βίδα καλύμματος υποδοχής, τυπικό μέγεθος σπειρώματος 5/16-18, μήκος 1-1/4 ίντσας, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6QGD Μοντέλο: 31C125KCSΣταυρός: 40P220

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.7 / 16 "
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι1.25 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Σκληρότητα RockwellRC 38 έως 43
Θερμ. Εύρος- 20 βαθμοί F έως 400 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.5 / 16 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.422
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318159000

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος αεριζόμενης τρύπας (Χωρίς εξαερισμό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERR LAKESIDE 31C125KCS βίδα καλύμματος υποδοχής, τυπικό μέγεθος σπειρώματος 5/16-18, μήκος 1-1/4 ίντσας, 100 Pk
€53.29 /πακέτο