Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERR LAKESIDE 10F75KCS Socket Cap Screw, Standard, 10-32 Thread Size, 3/4 Inch Length, 100Pk | AE4QNX 5MJA9

KERR LAKESIDE 10F75KCS βίδα καλύμματος υποδοχής, τυπική, 10-32 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 3/4 ίντσας, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4QNX Μοντέλο: 10F75KCSCross Ref: 5MJA9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.17 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος10-32
Μέγεθος οδήγησης5 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.5 / 16 "
Ύψος κεφαλιού1 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι3 / 4 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Σκληρότητα RockwellRC 38 έως 43
Θερμ. Εύρος- 20 βαθμοί F έως 400 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.#10
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3 / 4 "
Μέγεθος νήματος10-32
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERR LAKESIDE 10F75KCS βίδα καλύμματος υποδοχής, τυπική, 10-32 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 3/4 ίντσας, 100 Pk
€25.17 /πακέτο