KERN AND SOHN Τροφοδοτικό YKT-A02, 100 έως 240 V, 50/60 Hz

Είδος: CJ7AHX Μοντέλο: YKT-A02

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία
Συχνότητα50 / 60 Hz
Τάση Εισόδου100 σε 240V
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.38
Ύψος πλοίου (cm)7
Μήκος πλοίου (cm)7
Πλάτος πλοίου (cm)9
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Τροφοδοτικό YKT-A02, 100 έως 240 V, 50/60 Hz