KERN AND SOHN UIB 3T-3 Pallet Balance, 3000Kg Μέγ. Ζύγιση, 1000g Αναγνωσιμότητα | CE8MFB

KERN AND SOHN UIB 3T-3 Pallet Balance, 3000Kg Μέγ. Βάρος, 1000g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8MFB Μοντέλο: UIB 3T-3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,339.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα παλετών
Μπαταρία4 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία60 ώρες
Μέγεθος ψηφίου25mm
Ψηφιακή ανάγνωση1000g
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-3Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος95%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα0.3A
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Βάθος πλατφόρμας110mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο1000g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης1195 x 840 mm
Αναπαραγωγικότητα1Kg
Χρόνος διευθέτησης4 sec.
ΜονάδεςKg, lb
Ικανότητα ζύγισης3000kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΧάλυβας με επίστρωση σκόνης
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης1195 x 840 x 110 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης840 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας1195 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 87
Ύψος πλοίου (cm)26
Μήκος πλοίου (cm)90
Πλάτος πλοίου (cm)127
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταευανάγνωστοΤιμή
KERN AND SOHN UIB 1.5T-4 Pallet Balance, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8MFA UIB 1.5T-4+/-1.5Kg500g€1,339.54
KERN AND SOHN UIB 600K-1 Pallet Balance, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8MFC UIB 600K-1+/-0.6Kg200g€1,339.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN UIB 3T-3 Pallet Balance, 3000Kg Μέγ. Βάρος, 1000g Αναγνωσιμότητα
€1,339.54 /μονάδα