Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN TG 1250-0.1FN Μετρητής πάχους επίστρωσης, 100 και 1250 um, 0.1 και 1 um Αναγνωσιμότητα | CE8MCN

KERN AND SOHN TG 1250-0.1FN μετρητής πάχους επίστρωσης, 100 και 1250 um, 0.1 και 1 um Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8MCN Μοντέλο: TG 1250-0.1FN
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
€721.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάχος επίστρωσης
Μπαταρία2 x 1.5V AAA
Εφεδρική μπαταρία50 ώρες
Πλάτος πεζών126mm
Μέγεθος ψηφίου10mm
Ψηφιακή ανάγνωση0.1 / 1 μm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης126 x 65 x 35 χιλιοστών
Ύψος στέγασης35 mm
Μήκος στέγασης65 mm
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.50 μοίρες ντο
Μέτρηση χωρητικότητας100, 1250 μ
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.0 μοίρες ντο
ευανάγνωστο0.1, 1 μ., 0.1/1 μ
ΜονάδεςΜικρόμετρο, ίντσα
Ικανότητα ζύγισης100 / 1250 μm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.75
Ύψος πλοίου (cm)6.3
Μήκος πλοίου (cm)21.5
Πλάτος πλοίου (cm)26.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοευανάγνωστοΤιμή
KERN AND SOHN TB 1000-0.1N. Μετρητής πάχους επίστρωσης, Nfe Εξωτερικό | CE8MBW Φυματίωση 1000-0.1Ν.-€429.55
RFQ
KERN AND SOHN TF 1250-0.1FN Μετρητής πάχους επίστρωσης, 100 και 1250 um, 0.1 και 1 um Αναγνωσιμότητα | CE8MCM TF 1250-0.1FN0.1, 1 μ., 0.1/1 μ€721.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN TG 1250-0.1FN μετρητής πάχους επίστρωσης, 100 και 1250 um, 0.1 και 1 um Αναγνωσιμότητα
€721.64 /μονάδα