Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN RIB 10K-3M Price Computing Balance, 6 And 15Kg Max. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8LXY

KERN AND SOHN RIB 10K-3M Price Computing Balance, 6 And 15Kg Max. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LXY Μοντέλο: RIB 10K-3M
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
€306.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπολογιστικά υπόλοιπα τιμών
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας14 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.002, 0.005 κιλό
Πλάτος πεζών325mm
Μέγεθος ψηφίου18mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης325 x 340 x 115 χιλιοστών
Ύψος στέγασης115 mm
Μήκος στέγασης340 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-0.002, 0.005Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα0.4A
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο φορτίο40 / 100g
Ελάχιστο Βάρος0.04, 0.1 κιλό
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο2 / 5g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης294 x 225 mm
Αναπαραγωγικότητα0.002, 0.005 κιλό
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μονάδεςζ, κιλά
Ικανότητα ζύγισης6 / 15kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης225 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας294 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)15.5
Μήκος πλοίου (cm)38
Πλάτος πλοίου (cm)38
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΤιμή
KERN AND SOHN RIB 10K-3HM Price Computing Balance, 6 And 15Kg Max. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8LXX RIB 10K-3ΗΜ0.002, 0.005 κιλό+/-0.002, 0.005Kg0.04, 0.1 κιλό€366.83
KERN AND SOHN RIB 30K-2HM Price Computing Balance, 15 And 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 5 και 10 g Αναγνωσιμότητα | CE8LXZ RIB 30K-2ΗΜ0.005, 0.01 κιλό+/-0.005, 0.01Kg0.1, 0.2 κιλό€366.83
KERN AND SOHN RIB 30K-2M Price Computing Balance, 15 And 30Kg Max. Ζύγιση, 5 και 10 g Αναγνωσιμότητα | CE8LYA RIB 30K-2Μ0.005, 0.01 κιλό+/-0.005, 0.01Kg0.1, 0.2 κιλό€306.70
KERN AND SOHN RIB 6K-3HM Price Computing Balance, 3 And 6Kg Max. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα | CE8LYB RIB 6K-3ΗΜ0.001, 0.002 κιλό+/-0.001, 0.002Kg0.02, 0.04 κιλό€366.83
KERN AND SOHN RIB 6K-3M Price Computing Balance, 3 And 6Kg Max. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα | CE8LYC RIB 6K-3Μ0.001, 0.002 κιλό+/-0.001, 0.002Kg0.02, 0.04 κιλό€306.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN RIB 10K-3M Price Computing Balance, 6 And 15Kg Max. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα
€306.70 /μονάδα