KERN AND SOHN OZL 963 Σετ μικροσκοπίου Stereo Zoom, Τύπος σωλήνα τριόφθαλμου, μεγέθυνση 0.7x έως 4.5x | CE8LQJ

KERN AND SOHN OZL 963 Stereo Zoom Microscope Set, Trinocular Tube Type, 0.7x έως 4.5x

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LQJ Μοντέλο: OZL 963

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,310.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικροσκόπιο Trinocular Stereo Zoom
Διάμετρος20mm
Πεδίο ViewΥψηλό Ευρύ Πεδίο
Φωτισμός που αντανακλάται4.5W
Τύπος φωτισμού Φως πρόσκρουσηςLED
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μεγέθυνση0.7x έως 4.5x
Οπτικό σύστημαGreenough
ΤροφοδοσίαΕνσωματωμένο τροφοδοτικό
Τύπος στάσηςΠαγκόσμιος
Τύπος σωλήναΤρινόγραμμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.5
Ύψος πλοίου (cm)24
Μήκος πλοίου (cm)42
Πλάτος πλοίου (cm)82
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
KERN AND SOHN OZL 961 Σετ μικροσκοπίου Stereo Zoom, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 0.7x έως 4.5x | CE8LQG OZL 961Διοφθαλμικό μικροσκόπιο στερεοφωνικού ζουμ€1,214.75
KERN AND SOHN OZL 961UK Σετ μικροσκοπίου Stereo Zoom, Τύπος διόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 0.7x έως 4.5x | CE8LQH OZL 961 UKΔιοφθαλμικό μικροσκόπιο στερεοφωνικού ζουμ€1,214.75
KERN AND SOHN OZL 963UK Σετ μικροσκοπίου Stereo Zoom, Τύπος σωλήνα τριόφθαλμου, μεγέθυνση 0.7x έως 4.5x | CE8LQK OZL 963 UKΜικροσκόπιο Trinocular Stereo Zoom€1,310.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN OZL 963 Stereo Zoom Microscope Set, Trinocular Tube Type, 0.7x έως 4.5x
€1,310.97 /μονάδα