Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ψηφιακό διαθλασίμετρο KERN AND SOHN ORF 5UM, Μπαταρία AAA 2 x 1.5V | CE8LHW

KERN AND SOHN Ψηφιακό διαθλασίμετρο ORF 5UM, μπαταρία 2 x 1.5 V AAA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LHW Μοντέλο: ORF 5UM

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€437.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακό διαθλασίμετρο
Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίαςΝαι
Μπαταρία2 x 1.5V AAA
Μέτρηση χωρητικότητας-50 έως 0 βαθμός C (EG)
Διαιρέσεις κλίμακας0.1 βαθμός C (EG)
Τύπος κλίμακας0
Τύπος κλίμακαςEG / PG / CW / BF / Ουρία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.65
Ύψος πλοίου (cm)6.5
Μήκος πλοίου (cm)20
Πλάτος πλοίου (cm)23.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κλίμακαςΤιμή
Ψηφιακό διαθλασίμετρο KERN AND SOHN ORF 2UM, -50 έως 0 μοίρες. C (EG) Ικανότητα μέτρησης, 0.1 Deg. C Scale Division | CE8LHP ORF 2UMEG/PG/CW/BF€445.01
Ψηφιακό διαθλασίμετρο KERN AND SOHN ORF 6US, 2 x 1.5V μπαταρία AAA | CE8LHX ORF 6US-€437.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ψηφιακό διαθλασίμετρο ORF 5UM, μπαταρία 2 x 1.5 V AAA
€437.59 /μονάδα