Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN OBS 101 Μικροσκόπιο Διερχόμενου Φωτός, Τύπος Μονόφθαλμου σωλήνα, 4x, 10x, 40x Μεγέθυνση | CE8LCH

KERN AND SOHN Μικροσκόπιο εκπεμπόμενου φωτός OBS 101, Τύπος μονόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 4x, 10x, 40x

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LCH Μοντέλο: OBS 101
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
€234.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικροσκόπιο
Μπαταρία3 x 1.2V AA
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Βάθος300mm
Διάμετρος18mm
Πεδίο ViewWidefield
Ύψος310mm
Φωτεινότητα Μεταδιδόμενο Φως0.5W
Τύπος φωτισμού Μεταδιδόμενο φωςLED
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μεγέθυνση4x, 10x, 40x
Οπτικό σύστημαΠεπερασμένος
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
Τύπος σωλήναΜονόφθαλμος
Πλάτος130mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.74
Ύψος πλοίου (cm)19
Μήκος πλοίου (cm)25
Πλάτος πλοίου (cm)39
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦωτεινότητα Μεταδιδόμενο ΦωςΕίδοςΤιμή
KERN AND SOHN OBS 101S10 Μικροσκόπιο Διερχόμενου Φωτός, Τύπος Μονόφθαλμου Σωλήνα | CE8LCJ OBS 101S100.5 WΜικροσκόπιο€2,316.65
KERN AND SOHN OBS 102 Μικροσκόπιο Μεταδιδόμενου Φωτός, Τύπος Μονόφθαλμου Σωλήνα, Μεγέθυνση 4x, 10x, 40x | CE8LCK ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1020.5WΜικροσκόπιο€246.56
KERN AND SOHN OBS 103 Μικροσκόπιο Μεταδιδόμενου Φωτός, Τύπος Μονόφθαλμου Σωλήνα, Μεγέθυνση 4x, 10x, 40x | CE8LCL ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1030.5WΜικροσκόπιο€258.59
KERN AND SOHN OBS 104 Μικροσκόπιο Διερχόμενου Φωτός, Τύπος Διόφθαλμου Σωλήνα, Μεγέθυνση 4x, 10x, 40x | CE8LCM ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1040.5WΔιοφθαλμικό μικροσκόπιο€354.80
KERN AND SOHN OBS 104S10 Μικροσκόπιο Διερχόμενου Φωτός, Τύπος Διόφθαλμου Σωλήνα | CE8LCN OBS 104S100.5 WΔιοφθαλμικό μικροσκόπιο€3,539.33
KERN AND SOHN OBS 105 Μικροσκόπιο Μεταδιδόμενου Φωτός, Τύπος Μονόφθαλμου Σωλήνα, Μεγέθυνση 4x, 10x, 40x | CE8LCP ΣΗΜΕΙΩΣΗ 105-Μικροσκόπιο€306.70
KERN AND SOHN OBS 106 Μικροσκόπιο Διερχόμενου Φωτός, Τύπος Διόφθαλμου Σωλήνα, Μεγέθυνση 4x, 10x, 40x | CE8LCQ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1060.5WΔιοφθαλμικό μικροσκόπιο€408.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Μικροσκόπιο εκπεμπόμενου φωτός OBS 101, Τύπος μονόφθαλμου σωλήνα, μεγέθυνση 4x, 10x, 40x
€234.53 /μονάδα